Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 34646, Diamètre: 4 mm | Longueur: 450 mm
Electrode enrobée FOX EV 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :34646
Rubix :2399-8197909


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,7 kg |
| Norme | E 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX EV 50 ( SOUS-VIDE) 4,0X450 /DRYSYS30
L'électrode enrobée FOX EV 50 de Böhler Welding by Voestalpine est une solution de soudage de haute performance, spécialement conçue pour offrir une résistance mécanique exceptionnelle et une excellente ténacité jusqu’à -50°C. Grâce à sa faible teneur en hydrogène diffusible (HD < 4 ml/100 g de métal déposé), elle minimise le risque de fissuration à chaud et à froid. Avec un rendement métallique optimisé de 110 %, elle garantit un dépôt efficace et une productivité accrue. Cette électrode est particulièrement recommandée pour les environnements industriels exigeants tels que la construction métallique, la construction navale, la fabrication de réservoirs, l’industrie automobile et les structures offshore.
Caractéristiques :
L'électrode enrobée FOX EV 50 est idéale pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés présentant une résistance jusqu’à 420 MPa. Son revêtement basique lui confère une excellente stabilité d’arc et un bain de fusion parfaitement homogène, assurant des soudures d’une grande robustesse. Formulée pour réduire l’absorption d'humidité, elle limite les risques de porosité, garantissant ainsi une qualité de soudage optimale. Sa tenue aux chocs à basses températures lui permet de répondre aux besoins des applications les plus critiques. Fonctionnant en courant continu DC+, elle favorise une fusion efficace du métal d’apport et une meilleure pénétration.
Spécifications :
• Rendement métallique : 110 %
• Hydrogène diffusible : < 4 ml/100 g de métal soudé
• Résistance à la traction : 500 - 640 MPa
• Limite d’élasticité : ≥ 420 MPa
• Allongement : ≥ 20 %
• Énergie absorbée (ISO-V KV J) : 190 J à 20°C, 160 J à -20°C, 70 J à -50°C
• Intensité recommandée : 50A à 290A selon le diamètre
• Polarité : courant continu DC+
• Température de séchage : 300 - 350°C pendant 2 heures
Normes :
Cette électrode est conforme aux normes européennes, assurant une qualité et une sécurité optimales pour les professionnels du soudage.
• EN ISO 2560-A : E 42 5 B 4 2 H5
• Certifications CE
• TÜV (00426), DB (10.014.02)
Informations sur la marque :
Böhler Welding by Voestalpine est une référence mondiale dans le domaine du soudage, cumulant plus de 100 ans d’expérience, avec 50 filiales et un réseau de 4 000 partenaires commerciaux. En tant que membre du groupe technologique et sidérurgique voestalpine, la marque se distingue par son innovation constante et son expertise en métallurgie. Son ambition est d’être le fournisseur de solutions de soudage privilégié, en garantissant une qualité de soudure irréprochable et des performances optimales. Investissant dans des chaînes d’approvisionnement durables et des consommables plus respectueux de l’environnement, Böhler Welding se positionne à la pointe de la technologie, notamment dans les secteurs de la construction métallique, de l’aérospatiale, de la fabrication de pipelines et des infrastructures énergétiques.
Caractéristiques :
L'électrode enrobée FOX EV 50 est idéale pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés présentant une résistance jusqu’à 420 MPa. Son revêtement basique lui confère une excellente stabilité d’arc et un bain de fusion parfaitement homogène, assurant des soudures d’une grande robustesse. Formulée pour réduire l’absorption d'humidité, elle limite les risques de porosité, garantissant ainsi une qualité de soudage optimale. Sa tenue aux chocs à basses températures lui permet de répondre aux besoins des applications les plus critiques. Fonctionnant en courant continu DC+, elle favorise une fusion efficace du métal d’apport et une meilleure pénétration.
Spécifications :
• Rendement métallique : 110 %
• Hydrogène diffusible : < 4 ml/100 g de métal soudé
• Résistance à la traction : 500 - 640 MPa
• Limite d’élasticité : ≥ 420 MPa
• Allongement : ≥ 20 %
• Énergie absorbée (ISO-V KV J) : 190 J à 20°C, 160 J à -20°C, 70 J à -50°C
• Intensité recommandée : 50A à 290A selon le diamètre
• Polarité : courant continu DC+
• Température de séchage : 300 - 350°C pendant 2 heures
Normes :
Cette électrode est conforme aux normes européennes, assurant une qualité et une sécurité optimales pour les professionnels du soudage.
• EN ISO 2560-A : E 42 5 B 4 2 H5
• Certifications CE
• TÜV (00426), DB (10.014.02)
Informations sur la marque :
Böhler Welding by Voestalpine est une référence mondiale dans le domaine du soudage, cumulant plus de 100 ans d’expérience, avec 50 filiales et un réseau de 4 000 partenaires commerciaux. En tant que membre du groupe technologique et sidérurgique voestalpine, la marque se distingue par son innovation constante et son expertise en métallurgie. Son ambition est d’être le fournisseur de solutions de soudage privilégié, en garantissant une qualité de soudure irréprochable et des performances optimales. Investissant dans des chaînes d’approvisionnement durables et des consommables plus respectueux de l’environnement, Böhler Welding se positionne à la pointe de la technologie, notamment dans les secteurs de la construction métallique, de l’aérospatiale, de la fabrication de pipelines et des infrastructures énergétiques.
Points forts
• Haute qualité de soudage avec un revêtement basique performant
• Ténacité éprouvée avec des valeurs d’impact élevées jusqu’à -50°C
• Très faible teneur en hydrogène diffusible (< 4 ml/100 g), réduisant le risque de fissuration
• Rendement métallique élevé (110%), favorisant une meilleure productivité
• Excellente résistance aux contraintes mécaniques et thermiques
• Facilité d’utilisation, garantissant un arc stable et une fusion homogène
• Compatible avec les aciers à haute résistance (jusqu’à 420 MPa)
• Processus de séchage optimisé pour assurer une performance constante
• Utilisable dans plusieurs positions de soudage, sauf en verticale descendante
• Ténacité éprouvée avec des valeurs d’impact élevées jusqu’à -50°C
• Très faible teneur en hydrogène diffusible (< 4 ml/100 g), réduisant le risque de fissuration
• Rendement métallique élevé (110%), favorisant une meilleure productivité
• Excellente résistance aux contraintes mécaniques et thermiques
• Facilité d’utilisation, garantissant un arc stable et une fusion homogène
• Compatible avec les aciers à haute résistance (jusqu’à 420 MPa)
• Processus de séchage optimisé pour assurer une performance constante
• Utilisable dans plusieurs positions de soudage, sauf en verticale descendante
Applications
• Construction métallique
• Industrie offshore
• Construction navale
• Industrie automobile
• Réservoirs sous pression et chaudières
• Fabrication de pipelines
• Ingénierie mécanique
• Industrie offshore
• Construction navale
• Industrie automobile
• Réservoirs sous pression et chaudières
• Fabrication de pipelines
• Ingénierie mécanique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,7 kg |
| Norme | E 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R |
| Longueur | 450 mm |
| Nombre d'électrodes | 41 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,09 € HT
/ 2,7 kilos
24,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h