Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W100288792, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Inox 316L SAFINOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W100288792
Rubix :0160-3026175
EAN :5945700032409


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,1 kg |
| Norme | AWS A5.4, E316L-17, EN ISO 3581-A, E 19 12 3 L R 12 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFINOX R316L 2.5X350
SAFINOX R 316L est une électrode MMA semi-basique adaptée au soudage des aciers austénitiques et inoxydables contenant du Cr-Ni-Mo, notamment les AISI 316 et 316L à faible teneur en carbone. Elle offre une excellente opérabilité, un transfert d'arc stable et un cordon de soudure de haute qualité avec peu de projections et un laitier auto-décrassant, facilitant le nettoyage. Utilisable en soudage positionnel avec des diamètres de 2,5 mm et 3,2 mm, elle résiste à des températures de service jusqu'à 400 °C et sans incrustation jusqu'à 800 °C. Classification AWS/EN : E316L-17 / E 19 12 3 L R 12.
Points forts
• Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
• Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
• 100% de rendement.
• Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
• 100% de rendement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,1 kg |
| Norme | AWS A5.4, E316L-17, EN ISO 3581-A, E 19 12 3 L R 12 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 187 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,37 € HT
/ 4,1 kilos
283,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h