Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 11496, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm

Électrode enrobée Rutile Acier E6013 FOX OHV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böhler Welding by Voestalpine :11496
Rubix :2399-8120158
EAN :4038588114969
ELECT_FOX OHV 3,2X350 /ETUI CARTON

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
Conditionnement5,3 kg
NormeEN ISO 2560-A;AWS A5.1 / SFA-5.1;EN ISO 2560-B;AWS A5.1M;TUV 05687;DB 10.014.12;ABS;DNV;LR;CE
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECT_FOX OHV 3,2X350 /ETUI CARTON


Electrode à enrobage rutilo-cellulosique pour aciers avec une limite d’élasticité jusqu’à 380 MPa. Bonne soudabilité en toutes positions, y compris en verticale descendante. Idéale pour les petits transformateurs, très bonnes caractéristiques opérationnelles, enrobage flexible, adaptée pour les soudures de pointage. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 RC 1 1.

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
Conditionnement5,3 kg
NormeEN ISO 2560-A;AWS A5.1 / SFA-5.1;EN ISO 2560-B;AWS A5.1M;TUV 05687;DB 10.014.12;ABS;DNV;LR;CE
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes185
144,85 HT
/ 5,3 kilos
173,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h