Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258599, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Basique Acier SAFER NF 510A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000258599
Rubix :0160-8132695
EAN :3457232333142


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,2 kg |
| Norme | EN ISO 2560 - A : E 42 4 B32 H5 ET AWS 5.1 : E 7018 H4 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFER NF 510A 3,2X350 EXW000288385 -ETUI 119 OU 120PCS
Grande résistance à la fissuration à chaud et faible teneur en hydrogène diffusible du métal déposé, résilience jusqu’à -40 °C. Conditions d’étuvage : 2 h à 300 / 350 °C. Étui carton CBOX. Classification AWS/EN : E7018 / E 42 3 B32H5.
Points forts
Bonnes propriétés d'emploi et de fusion. Recommandée pour le soudage à vitesse élevée.
Applications
Électrode basique d’emploi général pour tous travaux de haute sécurité sur acier de charge à la rupture inférieure à 550 Mpa. Recommandée en assemblage épais ou fortement bridé et pour les travaux de haute productivité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,2 kg |
| Norme | EN ISO 2560 - A : E 42 4 B32 H5 ET AWS 5.1 : E 7018 H4 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 67,85 €
50,58 € HT
/ 119 unités
60,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h