Soudage plasma
Le soudage plasma est une technologie de soudage à l'arc dérivée du procédé TIG, qui utilise un jet de gaz ionisé à très haute température pour réaliser des soudures d'une grande précision. Cette technique permet d'obtenir un cordon fin et régulier et s'avère particulièrement adaptée aux applications exigeant une qualité de soudure élevée.
Comment fonctionne le soudage plasma ?Une électrode en tungstène génère un arc électrique à l'intérieur d'une buse resserrée, qui concentre le gaz plasmagène en un jet étroit et intense. Ce jet atteint une température pouvant approcher 20 000 °C en son cœur, ce qui permet d'obtenir une pénétration importante, y compris sur des pièces relativement épaisses. Un gaz de protection, généralement de l'argon ou un autre gaz inerte, entoure le bain de fusion pour le protéger de l'oxydation pendant que le métal se solidifie.
Le système plasma repose sur deux flux de gaz distincts : le gaz plasmagène, qui traverse la buse et forme le jet, et le gaz de protection périphérique, qui isole la zone soudée de l'air ambiant. Cette double circulation de gaz explique la précision caractéristique de cette technologie, mais impose aussi un réglage plus rigoureux que sur un poste TIG standard. La conception même de la buse joue également un rôle déterminant sur la forme finale du jet et donc sur la qualité du cordon obtenu.
Quels sont les avantages du soudage plasma par rapport au soudage TIG ?Le soudage plasma offre plusieurs avantages par rapport au TIG classique : une vitesse de soudage élevée, une bonne stabilité de l'arc et une pénétration importante et régulière lorsque les paramètres sont correctement réglés. Ce type de procédé permet aussi de réaliser des soudures sur des pièces particulièrement fines sans les déformer, un atout décisif dans les secteurs où la précision prime sur la vitesse de production.
En contrepartie, le matériel de soudage plasma reste plus complexe à régler que le TIG, avec davantage de paramètres à maîtriser pour obtenir un résultat de qualité constante. Cette technicité justifie souvent son usage réservé aux applications où le TIG classique ne suffit plus à atteindre le niveau de précision recherché.
Quels paramètres pour réussir son soudage plasma ?La préparation des pièces à souder conditionne directement la qualité du résultat final : les bords doivent être propres, alignés et exempts de toute trace de graisse ou d'oxydation. Des mesures précises de l'écartement entre les pièces et de l'angle de la torche permettent d'obtenir un cordon régulier sur toute sa longueur.
Les paramètres de courant, de débit de gaz plasmagène et de vitesse d'avancement doivent être ajustés en fonction du type de matériau et de son épaisseur. Un réglage mal adapté au métal soudé peut provoquer un manque de pénétration ou, à l'inverse, un perçage indésirable de la pièce, en particulier sur les tôles les plus fines. Certaines applications spécifiques utilisent des mélanges contenant de l'hydrogène afin d'augmenter l'énergie de l'arc et la vitesse de soudage. Un test préalable sur une chute de métal identique à la pièce finale permet souvent d'affiner ces réglages avant de démarrer la production en série.
Quelles industries utilisent le soudage plasma ?Cette technologie est largement utilisée dans les industries qui exigent une qualité de soudure élevée et régulière sur des pièces en acier inoxydable ou des alliages spéciaux, comme l'aéronautique, le médical ou l'instrumentation de précision. Sa capacité à produire des cordons fins et réguliers en fait aussi une solution adaptée aux assemblages visibles, où l'aspect esthétique de la soudure compte autant que sa résistance mécanique.
Dans l'industrie automobile, le soudage plasma intervient sur certains composants où la répétabilité et la vitesse de production priment, notamment sur des lignes automatisées. Les fabricants d'équipements médicaux l'utilisent également pour assembler des pièces fines en acier inoxydable, où une déformation thermique excessive pourrait rendre la pièce impropre à l'usage.
Les marques pour le soudage plasma chez RUBIX- Saf-Fro propose des torches plasma pour le soudage, référencées dans la gamme dédiée aux générateurs micro-plasma.
- Lincoln Electric conçoit également des torches plasma pour le soudage, notamment pour une utilisation manuelle sur générateur micro-plasma.
- Pour vos métaux d'apport et consommables de soudage, RUBIX propose notamment la gamme Böhler Welding FOX, des électrodes enrobées dédiées au procédé MMA, ainsi que la gamme Spartex, orientée notamment vers le soudage.
- IEC 60974-1:2021 : encadre les exigences de sécurité et de performance applicables aux sources de courant de soudage à l'arc et aux procédés associés.
- IEC 60974-7:2019 : spécifie les exigences de sécurité et de construction applicables aux torches utilisées pour le soudage à l'arc et les procédés associés.
L'arc plasma émet un rayonnement ultraviolet et infrarouge intense. Le port d'un masque de soudage avec un filtre de teinte adaptée, ainsi que d'une cagoule et de vêtements couvrant l'ensemble de la peau exposée, reste indispensable pour limiter les risques de brûlure cutanée et de lésion oculaire.
Le procédé génère également des fumées de soudage, dont la composition varie selon le métal soudé. Une ventilation adaptée, locale ou générale selon la configuration du poste, limite l'exposition de l'opérateur à ces fumées lors d'un usage prolongé ou en espace peu aéré.
FAQ - Soudage plasma Le soudage plasma peut-il remplacer complètement le soudage TIG ?Pas systématiquement : le TIG reste plus simple à mettre en œuvre et suffit largement pour de nombreuses applications courantes. Le plasma se justifie surtout quand la vitesse de soudage, la répétabilité industrielle ou la finesse du cordon deviennent des critères déterminants pour l'activité.
Quel gaz utiliser pour le soudage plasma ?L'argon est couramment utilisé comme gaz plasmagène et comme gaz de protection. Selon le matériau et l'application, d'autres gaz ou mélanges peuvent également être utilisés.
Le soudage plasma nécessite-t-il une formation spécifique ?Oui, la maîtrise des nombreux paramètres réglables (débits des deux gaz, intensité, distance de la torche) demande davantage d'expérience qu'un poste TIG classique. Une formation dédiée reste recommandée avant de passer à une production en série sur ce type d'équipement.
Trouvez votre équipement de soudage plasma adaptéLe choix d'un équipement de soudage plasma dépend du type de matériau à souder, de son épaisseur et du niveau de précision recherché sur le cordon final. Découvrez également nos gammes de métal d'apport fil MIG/MAG, de métal d'apport fil TIG et de métal d'apport flamme pour couvrir l'ensemble de vos procédés de soudage. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre application.
10 produit(s) avec 11 référence(s) :
Torche Plasma Saf-Fro PTH-101A-CX-7M5A, Longueur: 7.5 m
- saf-fro :PTH-101A-CX-7M5A
- rubix :0160-7301950
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:7,5 m
- Intensité:100 A
Torche Plasma Lincoln Electric W100000325, Longueur: 4 m
- lincoln electric :W100000325
- rubix :0160-3026972
- ean :5907709582118
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:4 m
- Intensité:30 A
Torche Plasma Saf-Fro PTH-061A-CX-7M5A, Longueur: 7.5 m
- saf-fro :PTH-061A-CX-7M5A
- rubix :0160-7301952
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:7,5 m
- Intensité:60 A
Torche Plasma Saf-Fro PTH-101A-CX-15MA, Longueur: 15 m
- saf-fro :PTH-101A-CX-15MA
- rubix :0160-7301951
- fabricant :PTH-101A-CX-15MA
- ean :8033742017991
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:15 m
- Intensité:100 A
Torche Plasma Saf-Fro PTM-101A-CX-7M5A, Longueur: 7.5 m
- saf-fro :PTM-101A-CX-7M5A
- rubix :0160-7301946
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur:7,5 m
- Intensité:100 A
Torche Plasma Saf-Fro PTM-061A-CX-7M5A, Longueur: 7.5 m
- saf-fro :PTM-061A-CX-7M5A
- rubix :0160-7301948
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur:7,5 m
- Intensité:60 A
Torche Plasma Saf-Fro PTM-101A-CX-15MA, Longueur: 15 m
- saf-fro :PTM-101A-CX-15MA
- rubix :0160-7301947
- fabricant :PTM-101A-CX-15MA
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur:15 m
- Intensité:100 A
Torche Plasma Saf-Fro PTH-061A-CX-15MA, Longueur: 15 m
- saf-fro :PTH-061A-CX-15MA
- rubix :0160-7301953
- fabricant :PTH-061A-CX-15MA
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur:15 m
- Intensité:60 A
Torche Plasma Saf-Fro PTM-061A-CX-15MA, Longueur: 15 m
- saf-fro :PTM-061A-CX-15MA
- rubix :0160-7301949
- fabricant :PTM-061A-CX-15MA
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur:15 m
Torche Plasma Lincoln Electric PTH-C25A-SL-3MR
- lincoln electric :PTH-C25A-SL-3MR
- rubix :0332-7314033
- ean :8712067075687
- Livraison habituellement sous (23) jours