Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000384858, Diamètre: 2 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Rutile Acier SAFER G 48 N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000384858
Rubix :0160-8186164
EAN :3457140578338


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,9 kg |
| Norme | EN ISO 2560-A, AWS 5.1 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFER G48N 2X350 CBOH (160 PAR ETUI)
Electrode rutilo-cellulosique pour le soudage toutes positions. Amorçage et réamorçage faciles, bonne maniabilité. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 RC 11.
Points forts
Universelle toutes positions.
Applications
Électrode rutile. Emploi général pour l’industrie et l’artisanat, soudage de pièces mal préparées, de tubes, menuiseries métalliques, charpentes moyennes ou légères.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,9 kg |
| Norme | EN ISO 2560-A, AWS 5.1 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 160 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,77 € HT
/ 160 unités
74,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h