Electrode - Métaux d'apports Spartex 853736, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm

Electrode rechargement dur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853736
Rubix :C600-8133551
EAN :3660338097577
ELECTRODE DE RECHARGEMENT DUR DIM 2.5X350 / ETUI 32 EE

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Conditionnement1 kg
NormeDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE DE RECHARGEMENT DUR DIM 2.5X350 / ETUI 32 EE


Electrode à haut rendement (160 %) de rechargement dur. Dépôt à base de carbures résistant à l’abrasion minérale combinée aux chocs.
Haute dureté (63 HRC hors dilution). Dépôt usinable uniquement à la meule. Rechargement possible en 1-2 ou 3 passes. Très bel aspect du cordon.
Tension d’amorçage : ~50 V.
Applications : presse, versoirs, dents de pelleteuses, concasseurs, vis d’extrusion, couronnes dentées, outil de coupe…

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Conditionnement1 kg
NormeDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes32
50,75 € HT
/ étui
60,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre