Electrode - Métaux d'apports Spartex 853718, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode basique double enrobage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853718
Rubix :C600-8133537
EAN :3660338097430

Documents
Détails articles : ELECTRODE BASIQUE DBLE ENROBAGE DIM 2.5X350 / ETUI 152 EE
Electrode basique à double enrobage présentant un agrément de soudage exceptionnel. Très hautes caractéristiques mécaniques. Enlèvement aisé du laitier. Très bonne maniabilité.
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : travaux Public, constructions métalliques, tous les travaux de réparation…
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : travaux Public, constructions métalliques, tous les travaux de réparation…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Norme | ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 152 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 89,73 €
62,00 € HT
/ étui
74,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h