Masques réutilisables

Le masque réutilisable fait partie des Équipements de Protection Individuelle (EPI) qui peuvent se révéler vitaux dans certaines situations. Plus robuste et plus durable qu’un masque jetable ou en tissu, cette protection respiratoire (voire faciale) protège les muqueuses et les poumons contre les poussières et les gaz nocifs. Du chantier de construction à la cabine de peinture en passant par l'agriculture, il offre une barrière essentielle face à un danger bien souvent invisible.

Rubix propose une sélection complète de demi-masques (pour la protection des voies respiratoires) et de masques complets (protégeant également le visage) adaptés à votre activité. Tous nos modèles sont homologués CE et conformes aux normes strictes pour un usage réglementé en milieu professionnel.

Masques respiratoires : classification et normes à connaître (EN 140, EN 136, EN 143, EN 14387)

Un masque respiratoire réutilisable n’est efficace que s’il répond à des normes strictes. En Europe, il s’agit des normes EN qui garantissent leur fiabilité :

  • EN 140 : concerne les demi-masques couvrant nez, bouche et menton. Cette norme atteste de leur étanchéité et de leur résistance aux chocs, au nettoyage, à la flamme, etc.
  • EN 136 : définit les exigences des masques complets couvrant l’ensemble du visage. Cette norme inclut des tests de résistance à des contraintes sévères (température extrême, chocs, flamme, rayonnement thermique, traction, etc.)
  • EN 143 : encadre les filtres à particules (P1, P2, P3), en fonction de leur efficacité. Le P1 bloque les poussières grossières, le P2, les poussières fines et les brouillards et le P3 capture les particules très fines (silice, amiante, micro-organismes...).
  • EN 14387 : norme des filtres antigaz et combinés. Chaque cartouche filtrante est identifiée par une lettre et une couleur (A = gaz organiques, B = gaz inorganiques, E = gaz acides, K = ammoniac, etc.), associée à une classe de capacité (1 à 3). La classe correspond à la quantité maximale de gaz que le filtre peut retenir avant saturation.

Vous l’avez compris, il existe deux grandes familles de masques réutilisables : d’un côté il y a le demi-masque qui couvre le nez et la bouche, à la manière d’un masque jetable par exemple, et de l’autre il y a le masque complet (ou masque facial) qui protège le visage en plus des voies respiratoires.

Mais il y a aussi deux familles de protection : la protection contre les poussières (avec des filtres en tissu non tissé ou en fibres de verre) et la protection contre les vapeurs et les gaz (utilisant principalement du charbon actif) souvent associée à une protection particulaire.

Comment choisir un masque réutilisable adapté à son activité ?

Une analyse des risques présents dans votre secteur d’activité est primordiale pour choisir le bon masque respiratoire. Un équipement mal sélectionné peut donner un faux sentiment de sécurité et exposer gravement les futurs utilisateurs.

Alors quels sont les critères à prendre en compte ? Plusieurs éléments orienteront le choix :

  • La nature des polluants : poussières, fumées, gaz, vapeurs… Chaque risque correspond à un type de filtre. Par exemple, un filtre P3 retient les particules fines (silice, amiante), tandis qu’une cartouche A2 protège contre les solvants organiques. Pour les environnements mixtes (ex. peinture au pistolet), il existe des filtres combinés comme l’A2P3.
  • La concentration et la toxicité : plus la substance est dangereuse ou concentrée, plus la protection doit être élevée. Les filtres antigaz sont classés de 1 à 3 selon leur capacité, la classe 3 étant la plus performante.
  • La durée d’exposition : pour un usage ponctuel, un demi-masque léger est souvent suffisant. Pour un port prolongé ou en conditions difficiles, privilégiez un masque complet en silicone souple avec soupape expiratoire. Pour une durée encore plus grande, privilégiez l’usage d’un PAPR (ventilation assistée).
  • Le confort et l’ergonomie : une soupape expiratoire facilite la respiration. Un harnais réglable à 4 ou 5 points répartit le poids et facilite l’ajustement. Un système de changement de filtre intuitif (comme le EasyLock® de Moldex) simplifie l’opération.

Ensuite, concernant le choix du masque, il se fera en fonction de l’environnement :

  • Le demi-masque est recommandé pour les environnements modérément pollués, où les yeux ne sont pas exposés à des risques chimiques ou irritants.
  • Le masque complet est à privilégier dès lors que des gaz agressifs, des aérosols concentrés ou des projections chimiques sont possibles.

Bon à savoir : pour plus de sécurité, il est possible d’utiliser un testeur d'étanchéité “fit-test” (accessoire pour masque) pour s’assurer qu’il soit bien ajusté.

Industrie, agriculture, chimie : des besoins différents

Dans le BTP, les masques réutilisables protègent contre les poussières fines comme la silice ou l’amiante, avec des filtres P3.

En industrie chimique, le masque complet équipé de filtres combinés ABEK-P3 (comme la gamme Dräger X-plore) est incontournable à cause des gaz corrosifs et des risques de projections dans les yeux.
En cabine de peinture, on privilégie les demi-masques avec filtres A2P3 contre les brouillards de peinture et les solvants organiques.
En agriculture, ils sont essentiels pour les traitements phytosanitaires, souvent avec des cartouches K/E combinées contre les vapeurs et les particules en suspension.

Un investissement sûr et durable avec Rubix

Le masque de protection respiratoire réutilisable présente de nombreux avantages pour les professionnels : une protection respiratoire élevée, une durabilité supérieure aux modèles jetables et la possibilité d’adapter le niveau de filtration en changeant simplement de cartouche. Cette flexibilité en fait un investissement économique et écologique sur le long terme.

Il comporte toutefois certaines limites : un poids plus important, un effort respiratoire accru lorsque les filtres sont saturés, et la nécessité d’un entretien régulier. Nettoyage de la pièce faciale, remplacement préventif des filtres et stockage hermétique sont indispensables pour garantir son efficacité.

Chez Rubix, vous retrouvez les marques de référence : 3M et sa large gamme de demi-masques et masques complets, Moldex et son système EasyLock®, Dräger avec ses masques X-plore, Honeywell et ses modèles robustes en silicone, ainsi que BLS, réputé pour son excellent rapport qualité-prix.

Ces protections certifiées CE et conformes aux normes européennes offrent aux entreprises une solution clé en main pour sécuriser leurs environnements de travail.

Filtres
Catégories
  • filtre pour masque réutilisable (180)
  • masque facial réutilisable (143)
  • masques réutilisables - accessoire (77)
  • kit demi-masque + filtre prêt à l'emploi (20)
  • Marque
  • 3m
    (163)
  • bls respiratory protection
    (46)
  • cleanspace™
    (13)
  • coverguard
    (1)
  • deltaplus
    (1)
  • dräger
    (43)
  • gvs filter technology
    (22)
  • 343 produit(s) avec 420 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Masques réutilisables - Accessoire 3M 7100021252

    • 3m :7100021252
    • rubix :2771-6127248
    • fabricant :7100021252
    • ean :0051131373815
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:couvre filtre
    13,61 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:a2b2e2k2 hg no co 20 p3 r d
    66,73 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:m
    • Matière principale:nylon
    • Type:demi-masque
    139,88 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Masques réutilisables - Accessoire 3M 7000002113

    • 3m :7000002113
    • rubix :2771-6059825
    • fabricant :7000002113
    • ean :00051138767174
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:visiere
    86,04 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Masques réutilisables - Accessoire 3M 7100021248

    • 3m :7100021248
    • rubix :2771-6127250
    • fabricant :7100021248
    • ean :00689330107087
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:couvre filtre
    15,84 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable Moldex 903201, Type : A particules | Classe : P3R

    • moldex :903201
    • rubix :5693-6090185
    • fabricant :903201
    • ean :4019444008264
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:a particules
    • Classe:p3r
    23,14 € HT
    / 2 unités
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable 3M 7100015050, Type : Filtre à particules | Classe : P2R

    • 3m :7100015050
    • rubix :2771-6021548
    • fabricant :7100015050
    • ean :0051131529045
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre à particules
    • Classe:p2r
    9,40 € HT
    / 2 unités
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable 3M 7000037673, Type : Filtres à particule | Classe : P1R

    • 3m :7000037673
    • rubix :2771-6008562
    • fabricant :7000037673
    • ean :04046719550128
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtres à particule
    • Classe:p1r
    3,08 € HT
    / 2 unités
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtres pré-assemblés
    • Classe:abek1hgp3 r d
    211,98 € HT
    / 6 unités
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:a2b2e2k2
    27,29 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738863, Type : Filtre | Classe : AX

    • dräger :6738863
    • rubix :9804-6000452
    • ean :4026056005277
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:ax
    40,84 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratory Protection 8011113, Type : ABEK1P3 | Classe : ABEK1P3

    • bls respiratory protection :8011113
    • rubix :H882-6174014
    • fabricant :8011113
    • ean :8033182763908
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:abek1p3
    • Classe:abek1p3
    174,96 € HT
    / 8 unités
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable Dräger 6732974, Type : Filtre | Classe : P3 R

    • dräger :6732974
    • rubix :9804-6000474
    • ean :4026056000838
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:p3 r
    16,86 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:a2b2e2k1 hg p3 r d
    36,82 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:a2 p3 r d
    31,39 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Masque facial réutilisable BLS Respiratory Protection 8001036, Taille : M | Matière principale : Silicone

    • bls respiratory protection :8001036
    • rubix :H882-6174017
    • fabricant :8001036
    • ean :8033182766619
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:m
    • Matière principale:silicone
    • Type:masque complet
    184,35 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:taille unique
    • Matière principale:silicone
    • Type:masque complet
    273,12 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:a1b2e2k1 hg no co 20 p3 r d
    57,46 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratory Protection 8011012, Type : Filtre combiné | Classe : ABEK2P3 R

    • bls respiratory protection :8011012
    • rubix :H882-6195293
    • fabricant :8011012
    • ean :8033182767906
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre combiné
    • Classe:abek2p3 r
    21,35 € HT
    / unité
    Au lieu de 35,32 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:ax p3 r d
    36,41 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Masques réutilisables - Accessoire PAFtec PAF-0058

    • paftec :PAF-0058
    • rubix :O198-7187533
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:préfiltre
    66,62 € HT
    / lot
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Taille:m
    • Matière principale:silicone
    • Type:demi-masque
    116,56 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtres combinés
    • Classe:a1p3 r
    94,52 € HT
    / 4 unités
    brand logobrand logo

    Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738783, Type : Filtre | Classe : AX

    • dräger :6738783
    • rubix :9804-6004448
    • ean :4026056004492
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:filtre
    • Classe:ax
    33,89 € HT
    / unité
    brand logo
    48 éléments sur 343