Filtre pour masque réutilisable 3M 7000037673, Type : Filtres à particule | Classe : P1R
3M™ Filtres à particules
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000037673
Rubix :2771-6008562
Fabricant :7000037673
EAN :04046719550128




Documents
Détails articles : FILTRE POUSSIERE P1 5911 UE 15 SACHETS DE 2
Le filtre P1R 5911 de 3M est un préfiltre à particules conçu pour les masques réutilisables compatibles de la marque. Classé P1 R, il assure une protection contre les particules solides et liquides en environnements industriels. Son utilisation s’intègre dans une configuration modulaire avec filtres gaz et vapeurs.
Caractéristiques :
Le filtre P1R 5911 appartient à la série 5000 des filtres à particules pour masques réutilisables 3M. Il se fixe sur les cartouches antigaz et antivapeur 3M série 6000 ou via l’adaptateur 3M 603 (en association avec le dispositif de retenue 3M 501). Il se monte rapidement sur les demi-masques 3M séries 6000, 6500QL et 7500 ainsi que sur les masques complets série 6000. Conçu pour filtrer certaines particules solides et liquides, y compris poussières, brouillards, fibres et fumées métalliques, il peut aider à réduire l’exposition par inhalation à certaines particules biologiques en suspension dans l’air. Le média filtrant électret (MFE) favorise un confort respiratoire léger. Le remplacement indépendant du préfiltre permet de changer la partie particulaire sans remplacer la cartouche filtrante.
Spécifications :
- Modèle : 5911.
- N° de référence 3M : K5911.
- Classe de filtre : P1 R.
- Type de filtre : particules.
- Type d’aérosol : avec huile et sans huile.
- Type de connexion : montage sur adaptateur 3M 501.
- Série produit : série 5000.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production, sous conditions de stockage conformes aux indications de l’emballage.
- Composition : polypropylène (PP).
Normes :
- EN 143:2000 + A1:2006 : cette norme européenne définit les exigences de performance des filtres à particules pour appareils de protection respiratoire.
- Homologation CE : atteste de la conformité aux exigences européennes applicables pour une utilisation en environnements contenant des particules.
Caractéristiques :
Le filtre P1R 5911 appartient à la série 5000 des filtres à particules pour masques réutilisables 3M. Il se fixe sur les cartouches antigaz et antivapeur 3M série 6000 ou via l’adaptateur 3M 603 (en association avec le dispositif de retenue 3M 501). Il se monte rapidement sur les demi-masques 3M séries 6000, 6500QL et 7500 ainsi que sur les masques complets série 6000. Conçu pour filtrer certaines particules solides et liquides, y compris poussières, brouillards, fibres et fumées métalliques, il peut aider à réduire l’exposition par inhalation à certaines particules biologiques en suspension dans l’air. Le média filtrant électret (MFE) favorise un confort respiratoire léger. Le remplacement indépendant du préfiltre permet de changer la partie particulaire sans remplacer la cartouche filtrante.
Spécifications :
- Modèle : 5911.
- N° de référence 3M : K5911.
- Classe de filtre : P1 R.
- Type de filtre : particules.
- Type d’aérosol : avec huile et sans huile.
- Type de connexion : montage sur adaptateur 3M 501.
- Série produit : série 5000.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production, sous conditions de stockage conformes aux indications de l’emballage.
- Composition : polypropylène (PP).
Normes :
- EN 143:2000 + A1:2006 : cette norme européenne définit les exigences de performance des filtres à particules pour appareils de protection respiratoire.
- Homologation CE : atteste de la conformité aux exigences européennes applicables pour une utilisation en environnements contenant des particules.
Points forts
- Remplacement indépendant du préfiltre permettant d’optimiser la gestion des consommables et de limiter le changement complet des cartouches gaz et vapeurs.
- Compatibilité avec plusieurs séries de masques 3M réduisant le nombre de références en stock.
- Filtration des particules solides et liquides, avec ou sans huile, adaptée à de nombreux environnements industriels.
- Compatibilité avec plusieurs séries de masques 3M réduisant le nombre de références en stock.
- Filtration des particules solides et liquides, avec ou sans huile, adaptée à de nombreux environnements industriels.
Applications
Le filtre P1R 5911 s’utilise dans des environnements industriels contenant des particules solides et liquides. Il convient aux opérations générant poussières, brouillards, fibres ou fumées métalliques, notamment en maintenance industrielle, travaux mécaniques, transformation des matériaux ou interventions sur installations techniques. Associé à des cartouches gaz et vapeurs série 6000 ou à l’adaptateur 603, il permet de constituer un système modulaire de protection respiratoire.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtres à particule |
|---|---|
| Classe | p1r |
| Raccordement | bayonet connector |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 € HT
/ 2 unités
3,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h