Filtre pour masque réutilisable Moldex 903201, Type : A particules | Classe : P3R

Filtres EASYLOCK® pour série 7000 et 9000

Voir les informations techniques

Références

Moldex :903201
Rubix :5693-6090185
Fabricant :903201
EAN :4019444008264
FILTRE A PARTICULES EASYLOCK P3 + OZONE POUR 7000/9000 UE 6

Résumé technique

Typea particules
Classep3r

Détails articles : FILTRE A PARTICULES EASYLOCK P3 + OZONE POUR 7000/9000 UE 6


Filtres à particules EasyLock P3 R + Ozone, protégent de toutes les poussières, des fumées et des brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. FPA: 48 x VL avec la série 7000 et 400 x VL avec la série 9000.
Norme : EN 143 : 2000 + A1 : 2006

Points forts

Manipulation facile sans aucun adaptateur. Technologie unique du filtre plié réduisant la résistance respiratoire.

Applications

Industries chimiques, maintenance industrielle, construction (BTP), construction automobile, construction navale, fabrication et application de peintures et vernis, exploitation de carrière, industrie du bois, produits pharmaceutiques/chimiques en poudre.

Informations techniques


Attributs
Typea particules
Classep3r
23,14 € HT
/ 2 unités
27,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.