Masques réutilisables - Accessoire 3M 7100021248

Couvre filtre pour filtre TR6110E et TR6130E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100021248
Rubix :2771-6127250
Fabricant :7100021248
EAN :00689330107087
COUVRE FILTRE TR-6100FC POUR FILTRE TR6110E ET TR6130E

Résumé technique

Typecouvre filtre

Documents

Détails articles : COUVRE FILTRE TR-6100FC POUR FILTRE TR6110E ET TR6130E


Le couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6100FC est un accessoire essentiel pour protéger les filtres TR-6110E et TR-6130E des dommages physiques et optimiser la durée de vie du système de filtration TR-600. Ce capot de rechange est une pièce officielle 3M™. 

Caractéristiques:
Idéal lorsque le capot d'origine est fêlé, cassé ou endommagé, ce couvre-filtre 3M offre une protection efficace du filtre contre les dommages physiques, tout en maintenant en place les accessoires supplémentaires comme les pré filtres ou les pare-étincelles. Grâce à sa conception, il peut être utilisé même lors des douches de décontamination. Sa fenêtre de visualisation rapide permet une identification facile de l’étiquette du filtre. De plus, il est rapide et intuitif de l'installer sur le système à ventilation assistée Versaflo TR-600, spécial pour l'amiante. 

Spécifications:
- Référence 3M : TR-6100FC.
- Type de produit : couvre-filtre.
- Compatibilité : système Versaflo TR-600 équipé du filtre TR-6110E ou TR-6130E.
- Matériaux : ABS et polycarbonate.
- Hauteur : 13,3 cm.
- Largeur : 12,7 cm.
- Longueur : 26,0 cm.
- Fonctionnalités supplémentaires : supporte les préfiltres TR-6600 et les pare-étincelles TR-662.
- Quantité par boîte : 1 unité.

Normes:
En association avec le système 3M™ Versaflo™ TR-600, ce couvre-filtre permet à l'ensemble de respecter les exigences de la norme EN 12942:1998 + A2:2008. Le système est certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Protège efficacement les filtres contre les dommages physiques.
- Prolonge la durée de vie des filtres et de l'unité, réduisant les coûts de remplacement.
- Compatible avec plusieurs accessoires pour une utilisation polyvalente.
- Pièce de rechange officielle 3M gage de qualité et de performances. 

Applications

Le couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6100FC est conçu uniquement pour remplacer un capot défectueux sur une unité filtrante 3M TR-600. Cette pièce est adaptée aux filtres TR-6110E et TR-6130E. Elle s'adresse aux professionnels de nombreuses industries et permet de prolonger la durée de vie de l'équipement de filtration sans nécessiter de remplacer l'ensemble en cas de casse ou d'usure excessive. 

Informations techniques


Attributs
Typecouvre filtre
15,84 € HT
/ unité
19,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h