Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738863, Type : Filtre | Classe : AX

Filtre 1140 AX - Rd40 (usage limité)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dräger :6738863
Rubix :9804-6000452
EAN :4026056005277
FILTRE 1140 AX - RD40 (USAGE LIMITE)

Résumé technique

Documents

Détails articles : FILTRE 1140 AX - RD40 (USAGE LIMITE)


Filtre respiratoire permettant une protection face aux gaz organiques à bas point d'ébullition < 65°C tels que l'acétone, l'acétate de méthyle, le butane, le chloroforme, les fréons, le méthanol, .... à usage unique, utilisation immédiatement après ouverture du filtre. Norme EN14387.

Points forts

Haute sécurité : boitier aluminium qui rend possible l'identification d'éventuels dommages du filtre. S'adapte sur toute pièce faciale avec un raccord universel Rd 40, conforme à l'EN148. Ecologique, à base d'un matériau naturel renouvelable : des copeaux de noix de coco.

Applications

L'industrie chimique, automobile, la construction navale, la métallurgie ou les services publics...

Informations techniques


Attributs
Typefiltre
Classeax
Matièrealuminium
Raccordementrd40
40,84 HT
/ unité
49,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.