Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738860, Type : Filtre | Classe : A2 P3 R D
Filtre 1140 A2 P3 - Rd40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :6738860
Rubix :3764-6030215
EAN :4026056005246

Documents
Détails articles : FILTRE 1140 A2 P3 - RD40
Le filtre Dräger 1140 A2 P3 R D est un filtre combiné pour masque réutilisable Dräger X-plore®. Conçu pour offrir une protection optimale contre les gaz organiques à point d'ébullition supérieur ou égal à 65 °C, ainsi que les aérosols, ce filtre réutilisable garantit une sécurité maximale dans des environnements potentiellement dangereux. Ce filtre est équipé du raccord standard Rd40.
Caractéristiques:
Le filtre 1140 A2 P3 R D de Dräger est spécialement conçu pour filtrer les gaz organiques à point d'ébullition élevé (solvants et hydrocarbures majoritairement) ainsi que les particules (poussières, fumées, aérosols, champignons, virus, etc.). Ce filtre est compatible avec les masques Dräger X-plore® 4740 et X-plore® 6000. La catégorie A2 garantit une protection contre les gazs pour une concentration jusqu’à 5 000 ppm.
Spécifications:
- Type de filtre : A2 P3
- Durée de vie : 6 ans.
- Masques compatibles : Dräger X-plore® 4740 et Dräger X-plore® 6000.
- Réutilisable : oui.
- Raccord : Rd40.
- Au moins 99,95 % des aérosols filtrés.
- Emballage individuel refermable pour une protection optimale.
- Boîtier en aluminium pour une détection facile des dommages éventuels.
- Filtre antigaz au charbon actif.
- Filtre à particules en cellulose et fibres de verre.
Normes:
Le filtre Dräger 1140 A2 P3 R D est marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425 et est certifié conforme aux normes EN14387, EN141, EN143, et EN148-1, garantissant une protection fiable et efficace contre une variété de substances toxiques (en association avec un masque Dräger X-plore® 4740 ou X-plore® 6000).
Informations sur la marque:
Dräger, fondée en 1889 en Allemagne, est spécialisée dans les technologies médicales et de sécurité. La marque est reconnue dans 190 pays pour ses équipements de protection respiratoire, ses solutions pour la détection des gaz et ses appareils médicaux utilisés dans les soins intensifs et l'anesthésie.
Caractéristiques:
Le filtre 1140 A2 P3 R D de Dräger est spécialement conçu pour filtrer les gaz organiques à point d'ébullition élevé (solvants et hydrocarbures majoritairement) ainsi que les particules (poussières, fumées, aérosols, champignons, virus, etc.). Ce filtre est compatible avec les masques Dräger X-plore® 4740 et X-plore® 6000. La catégorie A2 garantit une protection contre les gazs pour une concentration jusqu’à 5 000 ppm.
Spécifications:
- Type de filtre : A2 P3
- Durée de vie : 6 ans.
- Masques compatibles : Dräger X-plore® 4740 et Dräger X-plore® 6000.
- Réutilisable : oui.
- Raccord : Rd40.
- Au moins 99,95 % des aérosols filtrés.
- Emballage individuel refermable pour une protection optimale.
- Boîtier en aluminium pour une détection facile des dommages éventuels.
- Filtre antigaz au charbon actif.
- Filtre à particules en cellulose et fibres de verre.
Normes:
Le filtre Dräger 1140 A2 P3 R D est marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425 et est certifié conforme aux normes EN14387, EN141, EN143, et EN148-1, garantissant une protection fiable et efficace contre une variété de substances toxiques (en association avec un masque Dräger X-plore® 4740 ou X-plore® 6000).
Informations sur la marque:
Dräger, fondée en 1889 en Allemagne, est spécialisée dans les technologies médicales et de sécurité. La marque est reconnue dans 190 pays pour ses équipements de protection respiratoire, ses solutions pour la détection des gaz et ses appareils médicaux utilisés dans les soins intensifs et l'anesthésie.
Points forts
- Protection efficace contre les gaz organiques et les aérosols.
- Capacité de filtration élevée pour une sécurité maximale.
- Conception durable pour une longue durée de vie (6 ans).
- Facile à utiliser et à entretenir.
- Certification conforme aux normes de sécurité les plus strictes.
- Capacité de filtration élevée pour une sécurité maximale.
- Conception durable pour une longue durée de vie (6 ans).
- Facile à utiliser et à entretenir.
- Certification conforme aux normes de sécurité les plus strictes.
Applications
Le filtre Dräger X-plore® 1140 A2 P3 R D est idéalement adapté à une utilisation dans l'industrie chimique, l’automobile, la construction navale, la métallurgie, le recyclage, le traitement de l’amiante et tout environnement où une protection respiratoire de haute qualité est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | a2 p3 r d |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,39 € HT
/ unité
37,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
