Masques réutilisables - Accessoire 3M 7000002113

VISIERE 6898 (LA BOITE DE 1)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000002113
Rubix :2771-6059825
Fabricant :7000002113
EAN :00051138767174
VISIERE 6898 (LA BOITE DE 1)

Résumé technique

Typevisiere

Documents

Détails articles : VISIERE 6898 (LA BOITE DE 1)


La visière 3M™ 6898 est une pièce de rechange conçue pour prolonger la durée de vie des masques complets réutilisables 3M™ de la série 6000. Remplaçable facilement, elle permet de maintenir une visibilité optimale en cas d'usure, de rayures ou de dommages, garantissant ainsi une protection continue pour l'utilisateur.

Caractéristiques :
La visière 3M™ 6898 est fabriquée en matériau résistant aux impacts pour offrir une excellente protection faciale. Elle est conçue pour s'intégrer parfaitement aux masques réutilisables 3M™, assurant un remplacement rapide et sans difficulté. Sa transparence et son traitement anti-rayures permettent de conserver une vision claire et sans distorsion. En outre, elle contribue à la sécurité et au confort en protégeant les utilisateurs contre les projections, les éclaboussures et les particules en suspension.

Spécifications :
• Type de produit : pièce de rechange pour masques réutilisables 3M™
• Compatibilité : masques complets réutilisables 3M™ série 6000
• Matériau : plastique transparent résistant aux impacts
• Installation : rapide et facile à adapter
• Protection : contre les rayures, éclaboussures et impacts

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.

Points forts

• Prolonge la durée de vie des masques 3M™ série 6000
• Facile à installer et à remplacer
• Protection efficace contre les rayures et les éclaboussures
• Matériau robuste et transparent pour une vision claire
• Compatible avec les masques réutilisables 3M™
• Pièce homologuée garantissant une performance optimale

Applications

• Industrie chimique et pharmaceutique
• Travaux de peinture et de vernissage
• Secteur du bâtiment et des travaux publics
• Manipulation de substances toxiques

Informations techniques


Attributs
Typevisiere
86,04 € HT
/ unité
103,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h