Filtre pour masque réutilisable Moldex 973001, Type : Filtres pré-assemblés | Classe : ABEK1HgP3 R D
Filtre combiné EASYLOCK®
Voir les informations techniquesRéférences
Moldex :973001
Rubix :5693-6180878
Fabricant :973001
EAN :4019444008288

Détails articles : FILTRES ASSEMBLES A1B1E1K1HGP3 REA
Les filtres combinés EasyLock® se composent de filtres à particules et à gaz pré-assemblés. Grâce à leur raccord à baïonnette, ils peuvent être installés directement sur les masques des séries 7000 et 9000. Le filtre à gaz et le filtre à particules ne sont pas connectés en permanence et peuvent être remplacés individuellement si nécessaire. Les filtres sont classés comme réutilisables, ce qui permet de réduire les coûts globaux.
Points forts
Une protection efficace contre les gaz, les vapeurs et la poussière.
Une procédure d'installation simple - pas besoin d'adaptateur.
Une procédure d'installation simple - pas besoin d'adaptateur.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtres pré-assemblés |
|---|---|
| Classe | abek1hgp3 r d |
| Matière | polypropylène, charbon actif, polystyrène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,98 € HT
/ 6 unités
254,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
