Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738804, Type : Filtre | Classe : A2B2E2K2
Filtre 1140 A2B2E2K2 - Rd40 **
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :6738804
Rubix :9804-6000454
EAN :4026056004683

Documents
Détails articles : FILTRE 1140 A2B2E2K2 - RD40
Ce filtre respiratoire est spécialement conçu pour offrir une protection efficace contre les gaz organiques à point d'ébullition supérieur ou égal à 65°C, les gaz inorganiques, les acides, l'ammoniac et ses dérivés. Sa capacité de filtration est adaptée pour des concentrations de contaminants généralement jusqu'à 5000 ppm, en conformité avec la norme EN14387.
Caractéristiques:
Ce filtre Dräger 1140 A2B2E2K2 - Rd40 est équipé d'un filtre anti-gaz, offrant une large gamme de protection contre divers contaminants. De plus, son boîtier en aluminium permet une détection facile des dommages éventuels pour une sécurité accrue.
Spécifications:
Ce filtre Dräger 1140 A2B2E2K2 - Rd40 est disponible en un seul format avec un raccord fileté RD 40 d'un diamètre de 40 mm. Il est conçu pour être utilisé avec les masques complets Dräger X-plore ® 6000.
Normes:
Ce filtre est conforme aux normes de sécurité les plus strictes, garantissant une protection fiable contre une variété de contaminants. Il est certifié selon les normes EN 14387 et/ou EN 143 : 2000.
Informations sur la Marque
Dräger est un leader mondial dans le domaine de la sécurité et de la protection respiratoire. Avec une expertise reconnue et des produits de haute qualité, Dräger s'engage à fournir des solutions innovantes pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ce filtre Dräger 1140 A2B2E2K2 - Rd40 est équipé d'un filtre anti-gaz, offrant une large gamme de protection contre divers contaminants. De plus, son boîtier en aluminium permet une détection facile des dommages éventuels pour une sécurité accrue.
Spécifications:
Ce filtre Dräger 1140 A2B2E2K2 - Rd40 est disponible en un seul format avec un raccord fileté RD 40 d'un diamètre de 40 mm. Il est conçu pour être utilisé avec les masques complets Dräger X-plore ® 6000.
Normes:
Ce filtre est conforme aux normes de sécurité les plus strictes, garantissant une protection fiable contre une variété de contaminants. Il est certifié selon les normes EN 14387 et/ou EN 143 : 2000.
Informations sur la Marque
Dräger est un leader mondial dans le domaine de la sécurité et de la protection respiratoire. Avec une expertise reconnue et des produits de haute qualité, Dräger s'engage à fournir des solutions innovantes pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Protection complète contre les gaz organiques, inorganiques, acides, ammoniac et dérivés.
- La durée de vie peut aller jusqu'à 6 ans pour les filtres anti-gaz et combinés, sous réserve de bonnes conditions de stockage.
- Emballage individuel refermable pour une protection optimale du filtre inutilisé.
- Guide de choix du filtre adapté pour une sélection facile en fonction des substances dangereuses.
- La durée de vie peut aller jusqu'à 6 ans pour les filtres anti-gaz et combinés, sous réserve de bonnes conditions de stockage.
- Emballage individuel refermable pour une protection optimale du filtre inutilisé.
- Guide de choix du filtre adapté pour une sélection facile en fonction des substances dangereuses.
Applications
Ce filtre Dräger 1140 A2B2E2K2 - Rd40 est idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique, automobile, la construction navale, la métallurgie, ainsi que dans les services publics. Il offre une protection fiable contre une large gamme de substances toxiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | a2b2e2k2 |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,29 € HT
/ unité
32,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
