Filtre pour masque réutilisable 3M 7100015050, Type : Filtre à particules | Classe : P2R

FILTRE POUSSIERE P2 2125 UE: 10 SACHETS DE 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100015050
Rubix :2771-6021548
Fabricant :7100015050
EAN :0051131529045
FILTRE POUSSIERE P2 2125 UE: 10 SACHETS DE 2

Résumé technique

Typefiltre à particules
Classep2r
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE POUSSIERE P2 2125 UE: 10 SACHETS DE 2


Le filtre à particules 3M™ P2 R, modèle 2125, garantit une protection efficace contre une variété de poussières, brouillards et particules en suspension. Conçu pour être utilisé avec les masques réutilisables 3M™, ce filtre est idéal pour les environnements industriels exigeants. Il se distingue par sa faible résistance respiratoire et sa connexion à baïonnette qui assure une installation rapide et sécurisée.

Caractéristiques:
Combinant légèreté, confort et efficacité, ce filtre est très efficace contre une grande variété de particules (poussières, fumées, aérosols, etc.). Sa connexion à baïonnette permet une installation intuitive, évitant toute complexité lors de son montage. Il est fabriqué à partir de matériaux filtrants avancés qui réduisent l’effort respiratoire. Sa compatibilité avec une vaste gamme de demi-masques et masques complets réutilisables 3M™ permet d'éviter les multiplications de stocks et de simplifier la protection respiratoire en entreprise.

Spécifications:
- Classe de filtre : P2 R.
- Référence 3M : 2125.
- Compatibilité : demi-masques et masques complets 3M™ Séries 6000, 6500QL, et 7500.
- Type de connexion : baïonnette (quart de tour).
- Type de filtre : filtre à particules.
- Type d’aérosols : avec huile et sans huile.
- Quantité : 2 filtres.
- Matériau filtrant : électret (MFE).
- Résistance : protégé contre les étincelles (meulage, ponçage).

Normes:
Ce filtre à particules P2 R respecte les normes strictes de qualité et de sécurité, notamment la norme européenne EN 143 : 2000 qui garantit une protection efficace contre les particules. De plus, il bénéficie de l’homologation CE, attestant de sa conformité avec le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.

Points forts

- Protection fiable contre les poussières et particules nocives.
- Connexion à baïonnette pour une installation rapide et sécurisée.
- Faible résistance respiratoire pour un confort accru.
- Compatibilité avec une vaste gamme de masques 3M™.
- Protégé contre les étincelles et autres agressions physiques.

Applications

Le filtre à particules 3M™ 2125 est idéal pour une variété d’environnements professionnels. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans des industries telles que :
- Travaux de construction et de rénovation, offrant une protection contre la poussière de ciment.
- Industrie chimique, où des particules en suspension sont présentes.
- Secteurs manufacturiers et ateliers, exposés à des brouillards huileux.
- Secteurs de la métallurgie, pour une protection efficace contre les fumées et les particules métalliques.
- Activités de ponçage ou de meulage, réduisant l’inhalation de particules fines.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre à particules
Classep2r
Raccordementbayonet connector
9,40 € HT
/ 2 unités
11,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h