Filtre pour masque réutilisable Dräger 6732974, Type : Filtre | Classe : P3 R
Filtre 1140 P3 - Rd40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :6732974
Rubix :9804-6000474
EAN :4026056000838

Documents
Détails articles : FILTRE 1140 P3 - RD40 UE25
Le filtre 1140 P3 R pour masques réutilisables Dräger X-plore 4740 et X-plore 6000 est un filtre antiparticules essentiel pour une variété d'industries. Ce filtre offre une protection optimale contre les aérosols, les particules, les fumées, les liquides en suspension, ainsi que les micro-organismes. Son raccord universel Rd 40 est conçu pour s'adapter à toute pièce faciale.
Caractéristiques:
Le filtre 1140 P3 R de Dräger est un filtre antiparticules offrant une efficacité de filtration exceptionnelle P3 de 99,95 %, ce filtre est conçu pour éliminer efficacement les contaminants de l'air ambiant, assurant ainsi la sécurité des travailleurs exposés à des substances toxiques. Il capture et purifie l’air des fumées, aérosols, particules d’origine mécanique et thermique, aérosols, poussières, etc. Il protège également le porteur contre une variété de micro-organismes : champignons, spores, virus, pathogènes, etc. Classé R, c’est un filtre incinérable.
Spécifications:
- Efficacité de filtration : 99,95 %.
- Conditionnement : filtre emballé individuellement.
- Raccord: universel Rd 40.
- Durée de vie : 12 ans dans son emballage.
- Compatible Dräger : X-plore 4740 et X-plore 6000.
- Référence Dräger : 67 38 932.
Normes:
Le filtre pour masque réutilisable 1140 P3 R est conforme aux normes NF EN 148 et EN 143 : 2000 dans la catégorie P3, garantissant ainsi sa qualité, sa fiabilité et sa conformité aux exigences de sécurité les plus strictes.
Informations sur la marque:
Le groupe Dräger, fondé en 1889 en Allemagne, est un leader mondial dans les technologies médicales et de sécurité. Il développe des équipements de protection, respiratoires et de détection, ainsi que des solutions pour les soins intensifs. Ses produits sont utilisés dans des secteurs critiques comme la santé, l'industrie, et les services d'urgence.
Caractéristiques:
Le filtre 1140 P3 R de Dräger est un filtre antiparticules offrant une efficacité de filtration exceptionnelle P3 de 99,95 %, ce filtre est conçu pour éliminer efficacement les contaminants de l'air ambiant, assurant ainsi la sécurité des travailleurs exposés à des substances toxiques. Il capture et purifie l’air des fumées, aérosols, particules d’origine mécanique et thermique, aérosols, poussières, etc. Il protège également le porteur contre une variété de micro-organismes : champignons, spores, virus, pathogènes, etc. Classé R, c’est un filtre incinérable.
Spécifications:
- Efficacité de filtration : 99,95 %.
- Conditionnement : filtre emballé individuellement.
- Raccord: universel Rd 40.
- Durée de vie : 12 ans dans son emballage.
- Compatible Dräger : X-plore 4740 et X-plore 6000.
- Référence Dräger : 67 38 932.
Normes:
Le filtre pour masque réutilisable 1140 P3 R est conforme aux normes NF EN 148 et EN 143 : 2000 dans la catégorie P3, garantissant ainsi sa qualité, sa fiabilité et sa conformité aux exigences de sécurité les plus strictes.
Informations sur la marque:
Le groupe Dräger, fondé en 1889 en Allemagne, est un leader mondial dans les technologies médicales et de sécurité. Il développe des équipements de protection, respiratoires et de détection, ainsi que des solutions pour les soins intensifs. Ses produits sont utilisés dans des secteurs critiques comme la santé, l'industrie, et les services d'urgence.
Points forts
- Protection optimale contre les aérosols, les particules, les fumées, les liquides en suspension, ainsi que les micro-organismes.
- Efficacité de filtration P3 de 99,95% pour une protection maximale.
- Compatible avec un raccord universel Rd 40 pour une installation facile sur toute pièce faciale.
- Filtre incinérable facilitant la gestion des déchets.
- Efficacité de filtration P3 de 99,95% pour une protection maximale.
- Compatible avec un raccord universel Rd 40 pour une installation facile sur toute pièce faciale.
- Filtre incinérable facilitant la gestion des déchets.
Applications
Le filtre 1140 P3 R de Dräger est idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'industrie chimique, l'automobile, la construction navale, la métallurgie, ainsi que les services de traitement et collecte des déchets. Ce filtre protège uniquement le porteur contre les particules. Il n’offre pas de protection contre les gaz et les vapeurs.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | p3 r |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 € HT
/ unité
20,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
