Optrel
Filtres
Catégories
protection du visage et des yeux (36)
protection respiratoire (36)
protection de la tête (3)
protection du corps (3)
1Marque
optrel
(78)
75 produit(s) avec 78 référence(s) :
Pièce détachée masque de soudage Optrel 5004.073
- optrel :5004.073
- rubix :0491-6059214
- ean :7640127610084
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bandeau anti sueur
11,45 € HT
/ lot
Filtre ventilation assistée soudeur Optrel 4088.100, Classe : TH3P
- optrel :4088.100
- rubix :H167-6091992
- ean :7640127613368
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:th3p
55,87 € HT
/ unité
Écran de protection Optrel 5000.212, Longueur : 10 cm | Largeur : 27 cm
- optrel :5000.212
- rubix :0491-6043389
- fabricant :5000.212
- ean :7640127610367
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10 cm
- Largeur:27 cm
- Matière:polycarbonate
56,95 € HT
/ sachet
Écran de protection Optrel 5000.270, Longueur : 27 cm | Largeur : 11.6 cm
- optrel :5000.270
- rubix :H167-6137793
- ean :7640127616444
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:27 cm
- Largeur:11,6 cm
- Matière:polycarbonate
64,28 € HT
/ lot
Masque facial réutilisable Optrel 4160.500, Taille : Taille unique | Matière principale : Silicone
- optrel :4160.500
- rubix :H167-6207003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Matière principale:silicone
- Type:demi-masque
110,26 € HT
/ unité
Masque passif Optrel 3800070, Type : Masque portefeuille
- optrel :3800070
- rubix :0491-6034381
- ean :7640127611449
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:masque portefeuille
130,15 € HT
/ unité
Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Optrel 4088.402, Classe : TH3P R SL
- optrel :4088.402
- rubix :H167-6230718
- ean :7640429872937
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:th3p r sl
67,19 € HT
/ unité
Protection oculaire pour casque de sécurité Optrel 5000.038, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- optrel :5000.038
- rubix :H167-6145528
- ean :7640127616932
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:polycarbonate
225,44 € HT
/ sachet
Écran de protection Optrel 5000.010, Longueur : 15.2 cm | Largeur : 2.5 cm
- optrel :5000.010
- rubix :H167-6137792
- ean :7640127616451
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:15,2 cm
- Largeur:2,5 cm
- Matière:polycarbonate
26,13 € HT
/ sachet
Écran de protection Optrel 5000.001, Longueur : 10.7 cm | Largeur : 5.5 cm
- optrel :5000.001
- rubix :H167-6081431
- ean :7640127610374
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:10,7 cm
- Largeur:5,5 cm
- Matière:polycarbonate
15,35 € HT
/ lot
Pièce détachée masque de soudage Optrel 5004.020
- optrel :5004.020
- rubix :H167-6121434
- ean :7640127614655
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bandeau anti-sueur nuque pour masque optrel lot de 2
13,12 € HT
/ lot
Écran de protection Optrel 5000.250, Longueur : 5 cm | Largeur : 10 cm
- optrel :5000.250
- rubix :H167-6081430
- ean :10386385
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:5 cm
- Largeur:10 cm
- Matière:polycarbonate
26,54 € HT
/ lot
Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Optrel 4088.101, Classe : TH3
- optrel :4088.101
- rubix :H167-6091993
- ean :7640127613375
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:th3
75,04 € HT
/ lot
Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Optrel 4088.410, Classe : X
- optrel :4088.410
- rubix :H167-6207002
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:x
80,57 € HT
/ lot
Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Optrel 4088.450, Classe : ABE1P
- optrel :4088.450
- rubix :H167-6230719
- ean :7640429870070
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:abe1p
107,42 € HT
/ unité
Kit prêt à l'emploi ventilation assistée Optrel 4700.010, Classe : TH3 et TM3
- optrel :4700.010
- rubix :H167-6202875
- ean :7640127615935
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:th3 et tm3
1 493,19 € HT
/ unité
Cagoule de soudeur et boléro Optrel 1010.100, Couleur : Noir | Taille : Taille unique | Matière principale : Textile
- optrel :1010.100
- rubix :H167-6190027
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
- Matière principale:textile
709,94 € HT
/ unité
Ventilation assistée - Accessoire Optrel 4554.010
- optrel :4554.010
- rubix :H167-6207006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:batterie
249,84 € HT
/ unité
Masque optoélectronique Optrel 1006.500, Champs de vision : 50x100 | Nombre de capteurs : 3
- optrel :1006.500
- rubix :H167-6110172
- ean :7640127614976
- En stock, expédié sous 24/48h
- Champs de vision:50x100
- Nombre de capteurs:3
673,29 € HT
/ unité
Masque facial réutilisable Optrel 4160.560.W, Taille : M | Matière principale : Silicone
- optrel :4160.560.W
- rubix :H167-6230722
- ean :7640429872951
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:m
- Matière principale:silicone
- Type:demi-masque
116,56 € HT
/ unité
Pièce détachée masque de soudage Optrel 4551.021
- optrel :4551.021
- rubix :H167-6140279
- ean :7640127613429
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:housse de protection, noir
49,39 € HT
/ unité
Masque optoélectronique Optrel 1008.000, Champs de vision : Vision basse: +37° Vision latérale : +25° | Nombre de capteurs : 1
- optrel :1008.000
- rubix :H167-6103381
- fabricant :1008.000
- ean :7640127614587
- En stock, expédié sous 24/48h
- Champs de vision:vision basse: +37° vision latérale : +25°
- Nombre de capteurs:1
74,90 € HT
/ unité
Au lieu de 317,70 €
Promotion
Lunettes-masque soudeur Optrel 1100.000, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : Claire
- optrel :1100.000
- rubix :H167-6145526
- fabricant :1100.000
- ean :7640127616918
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaire (soudage):claire
64,42 € HT
/ unité
Masque optoélectronique Optrel 1006.600, Champs de vision : 50 x 100 mm | Nombre de capteurs : 3
- optrel :1006.600
- rubix :H167-6124068
- ean :7640127615881
- En stock, expédié sous 24/48h
- Champs de vision:50 x 100 mm
- Nombre de capteurs:3
540,55 € HT
/ unité
24 éléments sur 75























