Masques réutilisables - Accessoire 3M 7100021252

Couvre filtre pour filtre TR6580E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100021252
Rubix :2771-6127248
Fabricant :7100021252
EAN :0051131373815
COUVRE-FILTRE VERSAFLO TR-6500FC

Résumé technique

Typecouvre filtre

Documents

Détails articles : COUVRE-FILTRE VERSAFLO TR-6500FC


Ce couvre-filtre 3M™ Versaflo™ TR-6500FC est un accessoire essentiel conçu pour protéger les filtres des systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ Série TR-600 et TR-800. Ce produit robuste et polyvalent assure une protection contre les dommages physiques tout en garantissant la sécurité et la durabilité des systèmes de filtration. Idéal pour des environnements exigeants tels que les installations pharmaceutiques ou les chantiers de construction, il est également compatible avec les douches de décontamination.

Caractéristiques:
Ce couvre-filtre se distingue par sa conception polyvalente et pratique. Facile à installer, il protège efficacement les filtres contre les agressions physiques, prolongeant ainsi leur durée de vie. Une fenêtre de visualisation rapide permet de vérifier facilement l'étiquette des filtres sans retirer le couvercle, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. De plus, sa capacité à être nettoyé et réutilisé le rend économique et respectueux de l'environnement. Il est à utiliser avec les filtres TR-6580E.

Spécifications:
• Compatibilité : appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ Série TR-600 et TR-800
• Dimensions : hauteur 0,514 m, largeur 0,493 m, longueur 0,53 m
• Poids net : 115 g
• Produit à sécurité intrinsèque : oui
• Matériau : polyamide
• Fonctions supplémentaires : résistance à la décontamination et réutilisable
• Quantité par boîte : 1

Normes:
Ce produit est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes européennes de sécurité. Sa certification en tant que produit à sécurité intrinsèque assure une utilisation fiable dans des environnements potentiellement explosifs ou exigeants, renforçant la sécurité des travailleurs.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Protège les filtres contre les dommages physiques, prolongeant leur durée de vie.
• Compatible avec les filtres TR-6580E et autres accessoires homologués.
• Fenêtre de visualisation rapide pour une identification facile des filtres.
• Peut être nettoyé et réutilisé pour réduire les coûts et limiter les déchets.
• Conception robuste permettant une utilisation dans des environnements exigeants, y compris les douches de décontamination.

Applications

• Pharmaceutique
• Santé
• Construction
• Peinture
• Maintenance des installations

Informations techniques


Attributs
Typecouvre filtre
13,61 € HT
/ unité
16,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h