Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738862, Type : Filtre | Classe : AX P3 R D
Filtre 1140 AX P3 - Rd40 (usage limité)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :6738862
Rubix :9804-6000453
EAN :4026056005260

Documents
Détails articles : FILTRE 1140 AX P3 - RD40 (USAGE LIMITE)
Le filtre Dräger X-plore 1140 AX P3 R D de la gamme Rd40 est un équipement de protection respiratoire conçu pour offrir une protection efficace contre les gaz ainsi que les aérosols. Ce filtre présente une capacité anti-gaz de 2 500 ppm et une efficacité antiparticules supérieure ou égale à 99,95%.
Caractéristiques
Le filtre Dräger X-plore® Rd40 1140 AX P3 R D est spécialement conçu pour offrir une protection optimale contre les gaz & vapeurs de composés organiques dont le point d’ébullition est inférieur ou égal à 65 °C (acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol…). Sa catégorie P3 offre également une protection contre les particules en suspension d’une taille supérieure à 0,3 microns. Son boîtier en aluminium permet une détection facile des dommages éventuels, assurant ainsi une sécurité accrue pour l'utilisateur. Il est pleinement compatible avec les demi-masques Dräger X-plore® 4740 et les masques complets Dräger X-plore® 6000.
Spécifications
Le filtre Dräger X-plore 1140 AX P3 RD est disponible en emballage individuel refermable pour une utilisation prolongée. Sa couleur marron indique qu'il est adapté pour filtrer les gaz et vapeurs de composés organiques avec un point d'ébullition ≤ 65 °C. Sa durée de vie est de 6 ans. Son poids hors emballage est d’environ 290 g.
Normes
Ce filtre porte le marquage CE conformément aux normes EN 14387 et EN 143:2000. Combiné avec un masque X-plore adapté, ce filtre est conforme à la norme NF EN 371 relativement à son marquage AX (protection contre les composés à bas point d'ébullition).
Informations sur la marque
Dräger fabrique des dispositifs médicaux et de sécurité depuis sa fondation en 1889 en Allemagne. L'entreprise œuvre au quotidien dans plus de 190 pays pour la protection dans les milieux sensibles tels que l'hôpital, les services d’incendie, de secours, les organismes gouvernementaux, et l’industrie.
Caractéristiques
Le filtre Dräger X-plore® Rd40 1140 AX P3 R D est spécialement conçu pour offrir une protection optimale contre les gaz & vapeurs de composés organiques dont le point d’ébullition est inférieur ou égal à 65 °C (acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol…). Sa catégorie P3 offre également une protection contre les particules en suspension d’une taille supérieure à 0,3 microns. Son boîtier en aluminium permet une détection facile des dommages éventuels, assurant ainsi une sécurité accrue pour l'utilisateur. Il est pleinement compatible avec les demi-masques Dräger X-plore® 4740 et les masques complets Dräger X-plore® 6000.
Spécifications
Le filtre Dräger X-plore 1140 AX P3 RD est disponible en emballage individuel refermable pour une utilisation prolongée. Sa couleur marron indique qu'il est adapté pour filtrer les gaz et vapeurs de composés organiques avec un point d'ébullition ≤ 65 °C. Sa durée de vie est de 6 ans. Son poids hors emballage est d’environ 290 g.
Normes
Ce filtre porte le marquage CE conformément aux normes EN 14387 et EN 143:2000. Combiné avec un masque X-plore adapté, ce filtre est conforme à la norme NF EN 371 relativement à son marquage AX (protection contre les composés à bas point d'ébullition).
Informations sur la marque
Dräger fabrique des dispositifs médicaux et de sécurité depuis sa fondation en 1889 en Allemagne. L'entreprise œuvre au quotidien dans plus de 190 pays pour la protection dans les milieux sensibles tels que l'hôpital, les services d’incendie, de secours, les organismes gouvernementaux, et l’industrie.
Points forts
- Filtre polyvalent gaz et particules, adapté à toutes les applications courantes.
- Filtre spécifique pour les gaz à point d'ébulition bas.
- Durée de vie de 6 ans.
- Emballage individuel refermable pour une protection optimale du filtre inutilisé.
- Compatibilité avec les masques Dräger X-plore® 4740 et Dräger X-plore® 6000.
- Filtre spécifique pour les gaz à point d'ébulition bas.
- Durée de vie de 6 ans.
- Emballage individuel refermable pour une protection optimale du filtre inutilisé.
- Compatibilité avec les masques Dräger X-plore® 4740 et Dräger X-plore® 6000.
Applications
Le filtre Dräger X-plore® Rd40 1140 AX P3 R D est idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique, automobile, la construction navale, la métallurgie, ou les services de collecte et de traitement des déchets.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | ax p3 r d |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,86 € HT
/ unité
45,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
