Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratory Protection 8011012, Type : Filtre combiné | Classe : ABEK2P3 R

Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratoy Protection 425

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

BLS Respiratory Protection :8011012
Rubix :H882-6195293
Fabricant :8011012
EAN :8033182767906
FILTRE RD40 BLS 425 ABEK2P3 R UTILISABLE AVEC MASQUE COMPLET

Résumé technique

Typefiltre combiné
Classeabek2p3 r

Documents

Détails articles : FILTRE RD40 BLS 425 ABEK2P3 R UTILISABLE AVEC MASQUE COMPLET


Filtre de rechange pour demi-masques et masques complets SGE46, séries 3000 et 5000. Niveau de protection ABEK2 P3 R. Pour usage multiple. Avec RD 40 raccord fileté universel selon EN 148-1. Charbon actif : la qualité du charbon actif utilisé par le BLS pour la filtration des gaz et des vapeurs, répond à des normes de sécurité élevées et assure une excellente performance de filtration. Ils sont fabriqués sans additifs toxiques tels que le chrome hexavalent (Cr VI) et sont certifiés de qualité alimentaire (REGVE231 / 2017). Filtre à poussière - l'efficacité du filtre est égale à 99,99 %, garantie par un filet de protection. Boîtier du filtre en ABS indéformable. Le boîtier est construit de manière à garantir à 100% la performance des filtres.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre combiné
Classeabek2p3 r
Promotion
Au lieu de 35,32 €
21,35 € HT
/ unité
25,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.