Filtre pour masque réutilisable Dräger 6738783, Type : Filtre | Classe : AX
Filtre 1140 A2B2 P3 - Rd40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :6738783
Rubix :9804-6004448
EAN :4026056004492

Documents
Détails articles : FILTRE 1140 A2B2 P3 - RD40
Filtre respiratoire permettant une protection face aux gaz inorganique et organiques à point d'ébullition supérieur ou égal à 65°C tels que les solvants, hydrocarbures, alcools, benzène, phénols, styrène, ... ainsi que les aérosols : poussières, fumées, liquides en suspension, micro-organismes tels que certains virus, bactéries, spores, champignons, ....
Capacité du filtre anti-gaz : 5 000 ppm.
Efficacité du filtre antiparticules supérieur ou égal à 99,95%.
Conditionnement individuel.
Normes : EN14387, EN143, EN12941 et EN12942.
Capacité du filtre anti-gaz : 5 000 ppm.
Efficacité du filtre antiparticules supérieur ou égal à 99,95%.
Conditionnement individuel.
Normes : EN14387, EN143, EN12941 et EN12942.
Points forts
Haute sécurité : boitier aluminium qui rend possible l'identification d'éventuels dommages du filtre.
S'adapte sur toute pièce faciale avec un raccord universel Rd 40.
Ecologique, à base d'un matériau naturel renouvelable : des copeaux de noix de coco.
S'adapte sur toute pièce faciale avec un raccord universel Rd 40.
Ecologique, à base d'un matériau naturel renouvelable : des copeaux de noix de coco.
Applications
L'industrie chimique, automobile, la construction navale, la métallurgie ou les services publics...
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | ax |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,89 € HT
/ unité
40,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
