Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratory Protection 8011113, Type : ABEK1P3 | Classe : ABEK1P3

Filtre pour masque réutilisable BLS Respiratoy Protection 222

Voir les informations techniques

Références

BLS Respiratory Protection :8011113
Rubix :H882-6174014
Fabricant :8011113
EAN :8033182763908
FILTRE BLS 222 ABEK1P3 R CONNEXION B-LOCK

Résumé technique

Typeabek1p3
Classeabek1p3

Détails articles : FILTRE BLS 222 ABEK1P3 R CONNEXION B-LOCK


Cette connexion est très intuitive et permet une prise rapide et sûre sur le masque. Elle dispose d'une rétroaction de verrouillage permettant à l'utilisateur de savoir si le filtre a été correctement placé. CHARBON ACTIF La qualité des charbons actifs utilisés par BLS pour la filtration de gaz et de vapeurs est conforme aux normes élevées de sécurité et assure d'excellentes performances de filtration. Ils sont conçus sans additifs toxiques tels que le chrome hexavalent (Cr VI) et sont de qualité alimentaire certifiés (REGVE231 / 2017).

Informations techniques


Attributs
Typeabek1p3
Classeabek1p3
174,96 € HT
/ 8 unités
209,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.