Filtre pour masque réutilisable
Choisir le bon filtre pour masque réutilisable peut vite devenir un casse-tête ! Entre les différences de modèles, de marques et de classes, il est facile de se retrouver perdu. Rubix conseille et accompagne les professionnels de tout secteur qui recherchent une protection adaptée aux dangers auxquels ils font face : particules, gaz, vapeurs, etc.
Vous trouverez ici un aperçu clair des différents types de filtres pour masques respiratoires proposés par Rubix. Si le masque est réutilisable, le filtre est toujours jetable. Cette catégorie regroupe une sélection de cartouches filtrantes homologuées et compatibles avec les principaux modèles de masques complets et demi-masques.
Un composant essentiel de la protection respiratoire
Un filtre pour masque réutilisable se fixe sur un demi-masque ou un masque complet afin d'assurer la filtration de l'air respiré. Il ne s’agit pas ici de masques eux-mêmes, mais bien des filtres qui permettent d’adapter une même protection respiratoire à différents environnements ou types de polluants.
Selon sa classe, un filtre pour masque respiratoire est capable de :
- Bloquer les particules fines en suspension (poussières, fumées, brouillard).
- Capturer des gaz toxiques (gaz acide, vapeurs, solvants, mercure, chlore…).
- Combiner les deux fonctions.
Tous les filtres de cette catégorie sont compatibles avec des masques réutilisables, qu’il s’agisse de demi-masques couvrant le nez et la bouche, ou de masques complets couvrant tout le visage. Chaque filtre proposé par Rubix est conçu pour s’adapter à un système spécifique (connexion baïonnette, filetage RD40, etc.), d’une marque spécifique (3M, Dräger, Honeywell, etc.).
Focus sur les différentes familles de filtres et leur dénomination
Les filtres pour masques réutilisables sont classés selon le type de substances qu’ils sont capables de retenir ainsi que leur capacité. Il y a trois grandes familles :
- Les filtres à particules : ils portent la lettre « P » (P1, P2, P3) et protègent contre les poussières, fumées, fibres et aérosols solides ou liquides. Plus le chiffre est élevé, plus les particules bloquées sont petites et l’efficacité importante. Ils utilisent généralement un média filtrant en fibres synthétiques
- Les filtres à gaz et vapeurs : ils portent des lettres et parfois des codes couleur (ex. : A pour les vapeurs organiques, B pour les gaz inorganiques, E pour les gaz acides, K pour l’ammoniac). Ils sont suivis d’un chiffre (1 à 3) indiquant leur capacité avant saturation. La plupart de ces filtres utilisent du charbon actif pour capturer ces gaz.
- Les filtres combinés : ils assurent une protection simultanée contre les particules et les gaz, très utile dans les environnements mixtes ou incertains (ex : le filtre 1140 A2B2E2K1 Hg P3 de Dräger)
Bon à savoir : certains modèles sont conçus pour des applications spécifiques, comme les filtres contre le formaldéhyde, les composés mercuriels (Hg) ou encore les poussières toxiques.
Quelle norme pour quel filtre ?
Chaque filtre pour masque respiratoire vendu par Rubix respecte scrupuleusement une des deux normes européennes en vigueur : la EN 143 ou la EN 14387.
La norme EN 143 encadre les filtres à particules (ou filtres à poussières). Elle définit :
- La taille des particules filtrées : P1 = 1 µm, P2 = 0,5 µm et P3 = 0,3 µm.
- Le niveau d’efficacité de filtration : 80 % pour P1, 94 % pour P2 et 99,95 % pour P3.
- La résistance à l’encrassement : un filtre doit pouvoir être utilisé pendant une journée de travail minimum.
- La perte de charge maximale.
- Les indications complémentaires : D pour le test de colmatage Dolomite et R pour l’aspect réutilisable (plus d’une journée).
La norme EN 14387, quant à elle réservée aux filtres à gaz, à vapeurs et aux filtres combinés. Ces filtres sont généralement utilisés avec un masque facial réutilisable afin de protéger également les yeux. Cette norme définit :
- Le type de substances filtrées (organique, inorganique, acide, ammoniac...),
- La capacité d’absorption,
- La classification selon les classes 1, 2 ou 3 (faible à forte capacité).
Les filtres à gaz sont également identifiés par un code couleur normalisé :
- P (particules) : blanc
- A (vapeurs organiques) : brun
- B (gaz inorganiques) : gris
- E (gaz acides) : jaune
- K (ammoniac) : vert
- AX (vapeurs organiques à bas point d’ébullition) : brun clair
- Hg (vapeurs de mercure) : rouge
- NO (oxydes d’azote) : bleu
- CO (monoxyde de carbone) : noir
- Reaktor (iode radioactif) : violet
Les conseils de Rubix pour choisir le bon filtre de protection respiratoire
Pour bien choisir un filtre remplaçable, plusieurs étapes doivent être suivies :
- Identifier le masque utilisé : demi-masque ou masque complet avec harnais, marque (3M, Dräger, Moldex…) et le modèle (X-plore, série 6000, Valuair, etc.).
- Sélectionner un filtre compatible : en triant par marque et par modèle sur Rubix.
- Tenir compte des risques réels : référez-vous à l’analyse des risques du secteur pour identifier les niveaux de protection nécessaire : gaz ? poussière ? mercure ? formaldéhyde ?
- Vérifier la bonne fixation : à baïonnette ou à filetage RD40, Easylock, North
- Opter pour des références éprouvées : il vaut mieux être surprotégé que l’inverse. Il ne faut donc pas hésiter à prendre un filtre combiné pour couvrir le maximum de risques.
Vous avez besoin d’aide pour faire le bon choix ? Les experts Rubix sont à votre disposition pour vous aider dans la sélection des EPI adaptés à votre activité et à vos contraintes.
147 produit(s) avec 165 référence(s) :