Accessoires pour casques

Ces équipements complémentaires renforcent la protection de la tête et permettent d'adapter un casque de sécurité aux conditions réelles du poste de travail. Jugulaire, visière, coiffe ou kit hygiène : chaque pièce améliore le confort ou la sécurité du casque sans avoir à le remplacer entièrement.

Quelles pièces pour équiper son casque de sécurité ?

La jugulaire maintient le casque en place, avec un nombre de points d'accroche variable selon le niveau de stabilité recherché : deux points suffisent pour un usage courant, quatre points offrent une fixation renforcée sur les postes en hauteur ou exposés aux mouvements brusques.

La basane complète cet ensemble en assurant le confort de contact sous le menton, à l'endroit où elle s'attache à la jugulaire.

Les visières de protection se fixent directement sur le casque et protègent le visage contre les projections, la poussière ou les éclats.

Certains modèles proposent une visière grillagée, plus adaptée aux travaux forestiers ou de débroussaillage, tandis qu'un pare-soleil amovible réduit la gêne visuelle lors des interventions en extérieur.

La coiffe intérieure, disponible en kit avec mousses intérieures et liner absorbant, se change régulièrement pour garantir une bonne hygiène et un confort constant. Certains kits incluent aussi un coussinet frontal supplémentaire, qui absorbe la transpiration et améliore le confort en climat chaud. Un second liner de rechange permet d'alterner les coiffes pendant le lavage de l'une d'elles, sans jamais laisser le casque inutilisé.

Un bonnet sous-casque peut également s'ajouter en hiver pour isoler du froid, à condition de choisir un modèle fin conçu pour un usage sous casque, qui ne modifie pas le réglage du tour de tête ni le maintien de la coiffe.

Confort et compatibilité : bien choisir ses équipements pour casque

Tous les accessoires ne sont pas compatibles avec tous les casques : vérifiez le système de fixation avant tout achat, certains fabricants proposant des clips ou des adaptateurs spécifiques à leur propre gamme de casques intégraux. Un accessoire mal adapté au modèle de casque peut réduire l'efficacité de la protection ou se détacher pendant l'intervention. Chaque fabricant propose généralement un large choix d'accessoires conçus spécifiquement pour ses propres références.

Pour les achats en volume, un kit complet regroupant jugulaire, coiffe et visière peut revenir moins cher qu'un achat de pièces séparées, selon les références et les fournisseurs, un point à considérer pour équiper une équipe entière. Ces kits sont généralement conçus pour un montage sans outillage particulier, ce qui simplifie leur mise en place.

Une housse ou un sac de transport permet aussi de protéger le casque entre deux interventions et facilite son rangement en atelier ou en véhicule ; un sac dédié évite aussi de mélanger les accessoires de plusieurs casques différents au sein d'une même équipe.

Accessoires pour casques : pour quels usages professionnels ?

Sur les chantiers à forte circulation d'engins, un adhésif réflectif renforce la visibilité de l'opérateur, un accessoire simple mais efficace pour réduire les risques de collision. Une lampe frontale pour casque facilite les interventions en zone peu éclairée, tandis qu'un porte-badge pour casque permet d'identifier rapidement chaque intervenant sur un site sensible.

  • Pour les métiers exposés au bruit et à la poussière, un kit hygiène complet pour casque est essentiel.
  • Pour les interventions de nuit ou en zone sombre, la combinaison lampe frontale et adhésif réflectif est une solution particulièrement adaptée.
  • Pour les équipes mobiles, une housse de transport protège le casque et ses accessoires entre deux chantiers.
Les marques d'équipements pour casque chez RUBIX
  • JSP propose une large gamme d'accessoires compatibles avec sa série de casques EVO, dont des visières, jugulaires et adhésifs réflectifs.
  • Petzl conçoit des accessoires techniques pour ses casques de protection des gammes Vertex et Strato, appréciés sur les postes en hauteur et les interventions exigeantes.
  • Uvex développe des accessoires à intégration modulaire, notamment pour sa gamme uvex pheos, permettant le montage rapide par emboîtement de visières ou de coquilles antibruit lors des opérations de maintenance.
  • 3M complète l'offre avec des accessoires compatibles avec ses gammes de casques SecureFit et G3000, dont visières, jugulaires et coquilles antibruit, pour un usage professionnel courant en industrie et sur chantier.
Normes applicables aux équipements

Les casques de sécurité et les accessoires constituant eux-mêmes un EPI ou un composant essentiel à sa fonction protectrice doivent respecter les exigences applicables du règlement européen (UE) 2016/425 et, lorsqu'il s'applique, porter le marquage CE. Ce cadre réglementaire général se décline ensuite en normes spécifiques selon le type de casque et d'usage.

  • Norme EN 397 : norme des casques de sécurité industriels classiques. Les accessoires doivent rester compatibles avec cette certification sans la remettre en cause.
  • Norme EN 12492 : norme des casques pour travaux en hauteur et alpinisme, applicable notamment aux modèles Petzl. Application d'exigences renforcées pour la protection du système jugulaire.
  • Norme EN ISO 16321-1 : encadre les protecteurs des yeux et du visage à usage professionnel, notamment contre les impacts, poussières et projections.
FAQ - Accessoires pour casques À quelle fréquence remplacer la coiffe d'un casque ?

Remplacez la coiffe dès que la mousse intérieure se tasse ou que le liner montre des signes d'usure visibles. Un remplacement régulier garantit un meilleur maintien et une meilleure hygiène du casque.

Une visière pour casque est-elle compatible avec tous les modèles ?

Non, chaque visière est conçue pour un système de fixation précis, propre à chaque fabricant. Vérifiez toujours la référence exacte du casque avant de commander une visière de remplacement.

Combien de points d'accroche faut-il pour la jugulaire d'un casque ?

Deux points d'accroche suffisent pour un usage courant. Pour les postes en hauteur ou exposés à des mouvements brusques, une jugulaire à quatre points offre un maintien renforcé.

Faut-il un marquage CE sur les accessoires de casque ?

Le casque de sécurité et les accessoires constituant eux-mêmes un EPI ou un composant essentiel à sa fonction protectrice doivent respecter les exigences applicables du règlement européen (UE) 2016/425 et, lorsqu'il s'applique, porter le marquage CE.

Peut-on mélanger des accessoires de marques différentes sur un même casque ?

Ce n'est pas recommandé. Chaque fabricant conçoit ses accessoires pour son propre système de fixation ; un accessoire d'une autre marque risque de ne pas s'adapter correctement ou de réduire l'efficacité de la protection.

Comment entretenir les accessoires d'un casque de sécurité ?

La coiffe et le liner doivent être nettoyés ou remplacés régulièrement pour garantir l'hygiène. Une housse de transport protège le casque et ses accessoires entre deux interventions et limite leur usure prématurée.

Trouvez les accessoires pros adaptés à votre casque

Le choix des bons accessoires dépend avant tout du modèle de casque déjà utilisé et des conditions réelles du poste de travail. Consultez notre gamme complète d'équipements de protection individuelle. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé sur la compatibilité de vos accessoires ou pour savoir comment équiper correctement vos équipes en casques de protection.

Filtres
Catégories
  • protection oculaire pour casque de sécurité (31)
  • jugulaire (24)
  • basane (20)
  • protection du cou (11)
  • adhésif réflectif (9)
  • coiffe (7)
  • lampe frontale pour casque (6)
  • porte-badge pour casque (5)
  • bonnet sous-casque (4)
  • Marque
  • 3m
    (8)
  • auboueix
    (8)
  • centurion
    (7)
  • deltaplus
    (6)
  • earline
    (1)
  • g-heat
    (2)
  • giss
    (2)
  • 116 produit(s) avec 117 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • jsp :AJA840-000-200
    • rubix :G832-6090524
    • ean :5038428128537
    brand logo
    • Matière principalepolyéthylène
    brand logo
    3,15 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AHV220-000-000
    • rubix :R412-6245540
    • fabricant :AHV220-000-000
    • ean :5038428871327
    brand logo
    • Nombre de points d'accroche4
    • Matière principaletextile
    17,58 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AHV001-100-000
    • rubix :G832-6090651
    • ean :5038428008976
    brand logo
    • Nombre de points d'accroche2
    • Matière principalenylon
    brand logo
    4,15 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • petzl :A015AA00
    • rubix :5544-6167322
    • ean :3342540826953
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    brand logo
    52,62 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • petzl :A014AA00
    • rubix :5544-6185015
    • ean :3342540827042
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    brand logo
    62,73 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • msa :10153518
    • rubix :1056-6134150
    brand logo
    • Matière principalepolyuréthane
    brand logo
    29,67 HT
    / lot
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • optrel :5000.038
    • rubix :H167-6145528
    • ean :7640127616932
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verressans
    • Matière principalepolycarbonate
    225,44 HT
    / sachet
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • g-heat :CP08-ORA
    • rubix :W039-6235917
    brand logo
    • Matière principalepolyester
    69,60 HT
    / 6 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • centurion :S30LY
    • rubix :9338-6176556
    • fabricant :9034124
    brand logo
    • Nombre de points d'accroche4
    • Matière principalepolyester
    24,34 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • g-heat :CP01-ORA
    • rubix :W039-6241897
    • fabricant :CP01-ORA
    brand logo
    • Matière principaletextile
    83,40 HT
    / 6 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :ANT010-200-000
    • rubix :G832-6083895
    • ean :5038428131247
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    brand logo
    14,07 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • auboueix :0360G
    • rubix :0048-6111525
    brand logo
    • Nombre de points d'accroche4
    • Matière principalecoton
    21,45 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • petzl :A015BA00
    • rubix :5544-6202847
    • ean :3342540826984
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    72,95 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :ADA270-070-000
    • rubix :R412-6202199
    • fabricant :ADA270-070-000
    • ean :5038428256261
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    brand logo
    40,70 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AHV150-001-600
    • rubix :G832-6130403
    • ean :5038428007061
    brand logo
    • Couleurorange
    27,96 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :ANW060-230-008
    • rubix :G832-6090525
    • ean :5038428127608
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verressans
    • Matière principalepolycarbonate
    80,02 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :AHV390-002-900
    • rubix :G832-6083896
    • ean :5038428128001
    brand logo
    • Couleurgris
    137,82 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • auboueix :0230R
    • rubix :0048-6229676
    • fabricant :0230R
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verressans
    • Matière principaleabs
    19,20 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :ADA240-060-000
    • rubix :R412-6202196
    • ean :5038428256209
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    223,50 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • jsp :ADA280-070-00C
    • rubix :R412-6202202
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    94,30 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • uvex :9790211
    • rubix :0506-6245580
    • ean :4031101772745
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    78,39 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • centurion :S589
    • rubix :9338-6260770
    • fabricant :S589
    • ean :5055660567290
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verressans
    • Matière principaleabs
    426,40 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • centurion :S770
    • rubix :9338-6260766
    • fabricant :S770
    • ean :5056375428876
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verressans
    • Matière principalepolycarbonate
    167,82 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • msa :GA90034
    • rubix :1056-6134198
    brand logo
    • Teinte oculairesincolore
    • Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
    • Matière principalepolycarbonate
    brand logo
    54,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 116