Jugulaire JSP AHV001-100-000, Nombre de points d'accroche : 2 | Matière principale : Nylon
Jugulaire élastique 2 points
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AHV001-100-000
Rubix :G832-6090651
EAN :5038428008976

Documents
Détails articles : JUGULAIRE ELASTIQUE POUR CASQUE 2 POINTS
Cette jugulaire élastique 2 points de JSP Safety est un accessoire essentiel pour garantir un maintien sécurisé des casques de protection dans des environnements de travail exigeants. Conçue pour offrir confort et sécurité, cette jugulaire se libère automatiquement sous une force spécifique, assurant ainsi une protection accumulée tout en répondant aux normes de sécurité. Polyvalente et facile à utiliser, elle s'adapte parfaitement aux besoins des professionnels.
Caractéristiques:
Cette jugulaire offre un maintien optimal des casques tout en permettant une grande liberté de mouvement. Sa conception élastique garantit un ajustement confortable et une flexibilité adaptée à toutes les morphologies. Elle est dotée d'un mécanisme de libération automatique qui réagit à une pression comprise entre 150 et 250 newtons, réduisant les risques d'étranglement en cas d'urgence. Facile à installer, cette jugulaire est un choix pratique pour les travailleurs évoluant dans des environnements variés.
Spécifications:
• Type de produit : jugulaire élastique 2 points.
• Force de libération automatique : entre 150 et 250 newtons.
• Compatibilité : conçue pour une utilisation avec divers modèles de casques JSP.
• Matériau : nylon/élastique.
• Système d'attache : fixation rapide et sécurisée sur le casque.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques:
Cette jugulaire offre un maintien optimal des casques tout en permettant une grande liberté de mouvement. Sa conception élastique garantit un ajustement confortable et une flexibilité adaptée à toutes les morphologies. Elle est dotée d'un mécanisme de libération automatique qui réagit à une pression comprise entre 150 et 250 newtons, réduisant les risques d'étranglement en cas d'urgence. Facile à installer, cette jugulaire est un choix pratique pour les travailleurs évoluant dans des environnements variés.
Spécifications:
• Type de produit : jugulaire élastique 2 points.
• Force de libération automatique : entre 150 et 250 newtons.
• Compatibilité : conçue pour une utilisation avec divers modèles de casques JSP.
• Matériau : nylon/élastique.
• Système d'attache : fixation rapide et sécurisée sur le casque.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Sécurité renforcée : se libère automatiquement sous une pression spécifique, caractéristique des risques d'accidents.
• Confort optimal : matériau élastique pour un ajustement personnalisé.
• Praticité : facile à installer et à retirer, adapté à une utilisation quotidienne.
• Polyvalence : compatible avec une large gamme de casques JSP.
• Durabilité : résiste à l'usure, même dans des environnements industriels exigeants.
• Conformité : maintient la sécurité et les normes des casques JSP.
• Confort optimal : matériau élastique pour un ajustement personnalisé.
• Praticité : facile à installer et à retirer, adapté à une utilisation quotidienne.
• Polyvalence : compatible avec une large gamme de casques JSP.
• Durabilité : résiste à l'usure, même dans des environnements industriels exigeants.
• Conformité : maintient la sécurité et les normes des casques JSP.
Applications
Ce produit est compatible avec les casques MK®7 - EVOLite® - EVO® 2/3/5/8.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon / élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,15 €
2,90 € HT
/ unité
3,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h