Auboueix
Filtres
Catégories
protection de la tête (46)
protection du visage et des yeux (3)
1Marque
auboueix
(49)
32 produit(s) avec 49 référence(s) :
Coiffe Auboueix 322, Nombre de points d'accroche : 1 | Matière principale : Synthétique
- auboueix :322
- rubix :0048-6031484
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:1
- Matière principale:synthétique
1,71 € HT
/ unité
Jugulaire Auboueix 0360B, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Synthétique
- auboueix :0360B
- rubix :0048-6073736
- ean :7090021530474
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:4
- Matière principale:synthétique
13,94 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0271C, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0271C
- rubix :0048-6039830
- fabricant :0271C
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
42,14 € HT
/ unité
Casque électricien Auboueix 0281JMS, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS
- auboueix :0281JMS
- rubix :0048-6111524
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:abs
121,31 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 11, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :11
- rubix :0048-6031577
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:polyéthylène
8,56 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0271SC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0271SC
- rubix :0048-6092640
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
46,46 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0275C, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0275C
- rubix :0048-6039876
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
42,14 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0051TC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0051TC
- rubix :0048-6071254
- fabricant :0051TC
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
42,77 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0251JM, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyamide | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0251JM
- rubix :0048-6031487
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:polyamide
155,33 € HT
/ unité
Jugulaire Auboueix 0360, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Synthétique
- auboueix :0360
- rubix :0048-7298175
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:4
- Matière principale:synthétique
15,68 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0271PBC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0271PBC
- rubix :0048-6091137
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
56,69 € HT
/ unité
Porte-badge pour casque Auboueix 0376PB, Longueur : 85.6 mm | Matière principale : Plastique | Largeur : 53.98 mm
- auboueix :0376PB
- rubix :0048-6146990
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière principale:plastique
9,29 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0111, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Boutons
- auboueix :0111
- rubix :0048-6032782
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:boutons
- Matière principale:abs
7,47 € HT
/ unité
Jugulaire Auboueix 353, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Cuir
- auboueix :353
- rubix :0048-6071253
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:4
- Matière principale:cuir
3,49 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0035TC+0230, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0035TC+0230
- rubix :0048-6057939
- fabricant :0035TC+0230
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
40,34 € HT
/ unité
Lunettes-masque Auboueix 240, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
- auboueix :240
- rubix :0048-6057942
- fabricant :240
- En stock, expédié sous 24/48h
- Revêtement des verres:anti-rayures
- Teinte oculaires:incolore
- Matière oculaire:polycarbonate
23,65 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0035STC, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0035STC
- rubix :0048-6185207
- fabricant :0035STC
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
23,54 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix KARABLEU-GINGER, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :KARABLEU-GINGER
- rubix :0048-6186144
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
38,73 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix 0051LTC_0230_CHUBB D, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0051LTC_0230_CHUBB D
- rubix :0048-6204593
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
62,64 € HT
/ unité
Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Auboueix 0116
- auboueix :0116
- rubix :0048-6172336
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Taille de la visière:2,2 cm
199,20 € HT
/ 20 unités
Casque de chantier Auboueix 0111C, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0111C
- rubix :0048-6242933
- fabricant :0111C
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
12,22 € HT
/ unité
Jugulaire Auboueix 0360G, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Coton
- auboueix :0360G
- rubix :0048-6111525
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de points d'accroche:4
- Matière principale:coton
21,45 € HT
/ unité
Protection oculaire pour casque de sécurité Auboueix 0230R, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : ABS | Teinte oculaires : Incolore
- auboueix :0230R
- rubix :0048-6229676
- fabricant :0230R
- En stock, expédié sous 24/48h
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:sans
- Matière principale:abs
19,20 € HT
/ unité
Casque de chantier Auboueix IRIS2, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :IRIS2
- rubix :0048-6206073
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
67,08 € HT
/ unité
24 éléments sur 32
























