Protection oculaire pour casque de sécurité JSP ADA280-070-00C, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

EVOGuard® C5-MAX Industrial Visor

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ADA280-070-00C
Rubix :R412-6202202
ECRAN EVOGUARD C5-MAX PC KN RETOUR MENTON GSET29 CL1 VISTA

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate

Documents

Détails articles : ECRAN EVOGUARD C5-MAX PC KN RETOUR MENTON GSET29 CL1 VISTA


La visière de rechange EVOGuard® C5-MAX de JSP offre une protection optimale pour les environnements industriels exigeants. Compatible avec les casques EVO® (sauf EVO®6100), elle assure une couverture faciale complète, une résistance élevée aux impacts, et une protection contre les arcs électriques.

Caractéristiques :
Cette visière a été pensée pour répondre aux contraintes des milieux industriels les plus sévères. Fabriquée en polycarbonate incolore, elle intègre un écran optique de classe 1 garantissant une vision panoramique sans déformation. Elle est conçue pour offrir une couverture intégrale du visage, y compris le menton, sans limiter les mouvements de l'utilisateur. Ce modèle assure une compatibilité parfaite avec les équipements JSP tels que les demi-masques Force™8 PressToCheck™, les lunettes de vue, les masques jetables Springfit™, et les coquilles anti-bruit Sonis®. Elle protège efficacement contre les projections de liquides, les métaux en fusion, les arcs électriques de court-circuit, ainsi que les températures extrêmes. La visière est également équipée de traitements anti-rayures et anti-buée, prolongeant sa durabilité et garantissant une visibilité constante.

Spécifications :
- Longueur de la visière : 21,5 cm.
- Poids : 216 g.
- Matériau : polycarbonate incolore.
- Transmission lumineuse visible (VLT) : ≥ 75 %.
- Filtre UV : 2C - 1.2 (perception des couleurs inaltérée).
- Classe optique : 1 (vision continue de haute qualité).
- Résistance aux impacts : jusqu'à 190 m/s (niveau A, monté sur casque EVO®).
- Résistance à la température : -5 à +55 °C (symbole T).
- Protection contre les gouttelettes/liquides : marquage 3.
- Protection contre les arcs électriques : marquage 8 / classe 1 (4kA, 155 kJ/m2, 3.7 cal/cm2).
- Résistance aux métaux fondus : marquage 9.
- Traitements : anti-rayures (K), anti-buée (N).
- Recyclable : oui.
- Livrée avec kit de fixations multiples pour les casques EVO 2,3,5, DS, Lite, Skyworker et EVO8, EVOLite Badgeholder Arms, EVO VISTA.

Normes :
- EPI certifié CE : règlement (UE) 2016/425).
- EN 166 : protection oculaire personnelle.
- EN 170 : protection UV.
- GS-ET-29 : protection contre l’arc électrique (classe 1).

Informations sur la marque :
Fondée au Royaume-Uni, JSP (Johnstone Safety Products) est un acteur international reconnu dans le domaine des équipements de protection individuelle. L’entreprise conçoit et fabrique des solutions innovantes pour améliorer la sécurité des travailleurs dans les secteurs industriels, de la construction, et des services publics. Fortement engagée dans la qualité, JSP investit dans la recherche et le développement pour répondre aux normes les plus strictes et développer des produits alliant performance, confort et durabilité.

Points forts

- Protection renforcée : résistance aux impacts à haute énergie jusqu'à 190 m/s pour une sécurité accrue sur les chantiers.
- Vision nette et sans distorsion : écran de classe optique 1 assurant un confort visuel maximal pour un port prolongé.
- Compatibilité étendue : s’adapte parfaitement aux casques JSP EVO® (hors EVO®6100) et à de nombreux accessoires de protection respiratoire et auditive.

Applications

Utilisable en combinaison avec les casques JSP EVO, la visière EVOGuard® C5-MAX est idéale pour une large gamme d’environnements industriels nécessitant une protection faciale intégrale. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la construction, de la métallurgie, de l’énergie, des services techniques, ainsi qu’aux environnements où le risque d’arc électrique est présent.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
94,30 HT
/ unité
113,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.