Adhésif réflectif JSP AHV390-002-900, Couleur : Gris
Kit 10 adhésifs CR2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AHV390-002-900
Rubix :G832-6083896
EAN :5038428128001
Documents
Détails articles : KIT D'AHESIFS CR2 EVOLITE UE10
Le kit de stickers réflectifs CR2 de JSP Safety est la solution idéale pour améliorer la visibilité des casques de sécurité sur les chantiers et zones à risques. Conçu pour les casques EVOLite®, ce lot de 10 bandes auto-adhésives permet d’accroître la sécurité des opérateurs grâce à une meilleure détection visuelle, notamment dans des environnements faiblement éclairés.
Caractéristiques :
Les stickers réflectifs CR2 sont fabriqués à partir d’un matériau hautement réfléchissant, qui offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport aux vêtements haute visibilité standards. Leur conception est spécialement adaptée aux casques de la gamme Evolution®, garantissant une pose aisée et une parfaite adhérence sur la surface du casque. Ils permettent de distinguer facilement les porteurs et leurs fonctions grâce à une codification par couleur.
Spécifications :
• Lot de 10 stickers réflectifs auto-adhésifs
• Couleur : gris
• Compatibilité : casques de sécurité EVOLite®
• Matériau : bande réfléchissante haute performance
• Réflectivité moyenne : +60 % par rapport aux vêtements haute visibilité
• Dimensions adaptées aux emplacements prévus sur les casques Evolution®
• Application : à coller soi-même
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Les stickers réflectifs CR2 sont fabriqués à partir d’un matériau hautement réfléchissant, qui offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport aux vêtements haute visibilité standards. Leur conception est spécialement adaptée aux casques de la gamme Evolution®, garantissant une pose aisée et une parfaite adhérence sur la surface du casque. Ils permettent de distinguer facilement les porteurs et leurs fonctions grâce à une codification par couleur.
Spécifications :
• Lot de 10 stickers réflectifs auto-adhésifs
• Couleur : gris
• Compatibilité : casques de sécurité EVOLite®
• Matériau : bande réfléchissante haute performance
• Réflectivité moyenne : +60 % par rapport aux vêtements haute visibilité
• Dimensions adaptées aux emplacements prévus sur les casques Evolution®
• Application : à coller soi-même
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Augmente significativement la visibilité des porteurs de casque
• Améliore la reconnaissance et l’organisation sur site
• Facile à poser grâce à la surface auto-adhésive
• Matériau durable avec fort pouvoir réfléchissant
• Personnalisation possible grâce à un choix de couleurs
• Solution économique et pratique pour renforcer la sécurité
• Compatible avec tous les casques de la gamme JSP Evolution®
• Améliore la reconnaissance et l’organisation sur site
• Facile à poser grâce à la surface auto-adhésive
• Matériau durable avec fort pouvoir réfléchissant
• Personnalisation possible grâce à un choix de couleurs
• Solution économique et pratique pour renforcer la sécurité
• Compatible avec tous les casques de la gamme JSP Evolution®
Applications
Le kit CR2 est destiné à une large variété d’environnements professionnels où la visibilité est essentielle, notamment dans le secteur du BTP, les industries lourdes, les interventions en extérieur ou les zones à faible luminosité. Il est particulièrement utile pour les opérateurs travaillant de nuit, les secouristes, les chefs d’équipe ou les visiteurs de site. Il peut également être utilisé comme outil de distinction hiérarchique ou fonctionnelle au sein des équipes. Le kit permet ainsi d’assurer une sécurité renforcée tout en contribuant à une meilleure organisation visuelle des opérations sur le terrain.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,82 € HT
/ unité
165,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h