Protection oculaire pour casque de sécurité Centurion S770, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Ecran haute temperature
Voir les informations techniquesRéférences
Centurion :S770
Rubix :9338-6260766
Fabricant :S770
EAN :5056375428876
Détails articles : ECRAN HAUTE TEMPERATURE DUO COPPER/ TRIACETATE CLAIRE
Le Concept Vulcain offre une protection exceptionnelle allant jusqu’à 150 °C de résistance lorsqu’en contact avec des projections de métal en fusion. Sa performance résulte d’une technologie de pointe en fibre de verre renforcée polyamide. Le rapport poids /résistance assure une sécurité et un confort optimal dans des conditions de travail extrêmes. Serrage par bouton permettant d’ajuster un tour de tête de 51 à 63 cm. Coiffe incluant un bandeau anti transpirant VABON (style peau de chamois). Jugulaire en cuir 4 points optionnelle. Compatible avec de multiples accessoires incluant visières, protection aluminium de la nuque et coquille anti-bruit. Basse température : -20 °C. Isolation Electrique 440 Vac. Durée de stockage 5 ans et durée de vie 5 ans si mode d’utilisation respecté. Également disponible en rouge, bleu, jaune et orange.
Points forts
Résistance à une température de 150 °C en contact avec une coulée de métal en fusion.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,82 € HT
/ unité
201,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

