Jugulaire JSP AHV220-000-000, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Textile

Casque EVO®2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :AHV220-000-000
Rubix :R412-6245540
Fabricant :AHV220-000-000
EAN :5038428871327
JUGULAIRE BASEWORKER 4 POINTS JUGULAIRES

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Matière principaletextile

Documents

Détails articles : JUGULAIRE BASEWORKER 4 POINTS JUGULAIRES


Casque de chantier en PEHD avec visière standard, ventillé. Serrage glissière One Touch™ ultra facile, harnais réglable en hauteur et ajustable au porté, ventilé. Fentes universelles, basane anti-sudation en Chamlon™. Poids : 375 g. Normes EN397.

Points forts

Protection fiable, confort durable, personnalisable. Adapté à tous les environnements de travail.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Matière principaletextile

Foire aux questions


La jugulaire Baseworker™ 4-Point Chinstrap JSP AHV220-000-000 est pleinement compatible avec les casques JSP EVO®. JSP précise aussi qu'elle a été testée et certifiée avec eux pour garantir cette compatibilité.

La jugulaire Baseworker™ 4-Point Chinstrap JSP AHV220-000-000 est annoncée EN 397 COMPLIANT. Le fabricant ajoute qu'elle est certifiée EN 397:2012 et que l'EN 397:2025 Type 1 est encore en attente.

La jugulaire Baseworker™ 4-Point Chinstrap JSP AHV220-000-000 se libère automatiquement entre 150 N et 250 N si le casque ou la sangle se coince, puis se réinitialise pour continuer l'usage.

La jugulaire Baseworker™ 4-Point Chinstrap JSP AHV220-000-000 comporte 4 points d'attache, ce qui aide à maintenir le casque fermement en place même pendant des mouvements soutenus. JSP précise aussi que le réglage de la taille et du point d'ancrage offre un ajustement adapté à différentes tailles de tête, avec plus de stabilité et de confort.

La jugulaire Baseworker™ 4-Point Chinstrap JSP AHV220-000-000 dispose d'une boucle ergonomique à déclenchement rapide, ce qui facilite son retrait. JSP indique aussi que la pose est simple : il suffit de l'attacher à la coque, de mettre le casque puis d'ajuster la sangle pour un maintien confortable et sûr.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

17,58 HT
/ unité
21,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h