Protection oculaire pour casque de sécurité Uvex 9790211, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Uvex pheos faceguard

Voir les informations techniques

Références

Uvex :9790211
Rubix :0506-6245580
EAN :4031101772745
UVEX PHEOS FACEGUARD

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UVEX PHEOS FACEGUARD


Avec le modèle uvex pheos faceguard, nous vous offrons une polyvalence maximale, grâce à un support de base réglable aussi bien en hauteur qu'en largeur et à une visière en polycarbonate résistante aux rayures et antibuée. Des éléments parfaitement intégrables et remplaçables font de ce modèle une protection faciale multisystème, qui s'adapte à vos applications.

Points forts

Multisystème de protection faciale entièrement préassemblé avec visière en polycarbonate
Visière robuste en polycarbonate avec revêtement de lentille uvex supra-vision excellence offrant une protection antibuée permanente à l'intérieur et extrêmement résistante aux produits chimiques et aux rayures à l'extérieur
Certifié pour les zones d'application 3 (liquides) et 9 (métaux en fusion et solides chauds)
La visière a des positions de verrouillage variables à l'aide d'un mécanisme à ressort et, lorsqu'elle est placée en position de repos au-dessus de la tête, elle garantit que le centre de gravité est central, ce qui encourage une posture naturelle et évite les tensions au niveau du cou Conception rationalisée.La visière a des positions de verrouillage variables grâce à un mécanisme à ressort et, lorsqu'elle est placée en position de repos au-dessus de la tête, le centre de gravité est central, ce qui favorise une posture naturelle et évite les tensions au niveau du cou.
Design épuré, liberté de mouvement maximale
Large support de cou uvex spider, réglable en hauteur et en largeur pour des tailles de tête de 52 à 64 cm
Multisystème extensible, large gamme d'accessoires
Pièces de rechange remplaçables, par ex. lentilles, harnais de suspension et bandeau de transpiration
Positions de verrouillage variables de la visière
La position centrale de repos au-dessus de la tête maintient le centre de gravité naturel pour éviter les tensions sur le cou et la colonne vertébrale
Anti-buée à l'intérieur, extrêmement résistant aux produits chimiques et aux rayures à l'extérieur (uvex supra-vision excellence)
Liberté de mouvement maximale
Le système de réglage variable de la largeur d'une seule main assure un ajustement individuel facile et confortable.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Matièreplastique (monture);polycarbonate (pc) (oculaire)
78,39 € HT
/ unité
94,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.