Protection oculaire pour casque de sécurité JSP ADA270-070-000, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Écran EVOGuard®C4 MAX Industriel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ADA270-070-000
Rubix :R412-6202199
Fabricant :ADA270-070-000
EAN :5038428256261
ECRAN EVOGUARD C4-MAX PC KN EVO2 EVOLITE RETOUR MENTON

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN EVOGUARD C4-MAX PC KN EVO2 EVOLITE RETOUR MENTON


Cet écran EVOGuard® C4 MAX Industriel de JSP Safety est conçu pour offrir une protection faciale optimale dans des environnements industriels les plus exigeants. Avec une excellente couverture grâce au retour menton intégral, cet écran en polycarbonate incolore assure une résistance aux impacts, une protection contre les gouttelettes et un filtrage des rayons UV. Compatible avec la gamme de casques EVO® et les systèmes de porte-écran EVOGuard®, il garantit une sécurité accrue sans compromettre la visibilité et le confort d'utilisation.

Caractéristiques:
Cet écran pour casque est conçu pour offrir une couverture complète du visage, y compris un retour menton intégral pour une protection renforcée. Sa visière en polycarbonate assure une excellente transmission lumineuse et un filtrage UV optimal, tout en étant traitée contre les rayures et la buée. La conception est spécialement adaptée pour s'intégrer avec les casques de sécurité de la gamme EVO® (sauf EVO® Vista® et EVO® 6100), offrant ainsi une solution de protection globale. Le système de fixation dual clips permet une intégration facile avec les casques ou les porte-écrans EVOGuard®, garantissant une stabilité optimale lors de son utilisation.

Spécifications:
- Matériau : polycarbonate incolore
- Poids : 220 g
- Longueur : 21,5 cm
- Ecran incolore
- Classe optique : classe 1 (vision panoramique avec déformation minimale)
- Protection contre les impacts : niveau A (haute énergie) lorsqu'installé sur un casque EVO®
- Traitements : anti-rayures (K) et anti-buée (N)
- Protection UV : filtre 2C-1.2 (perception des couleurs inaltérée)
- Protection contre les gouttelettes et projections de liquide
- Compatibilité : casques EVO® (sauf EVO® Vista® et EVO® 6100), demi-masques Force™ 8 PressToCheck™, masques jetables Springfit™, coquilles anti-bruit Sonis®

Normes:
Cet écran de protection est conforme aux normes EN 166 et EN 170, offrant une protection complète contre les impacts et les rayons UV. La norme EN 166 garantit une résistance élevée aux chocs (jusqu'à 190 m/s) ainsi qu'une protection contre les gouttelettes, les projections de liquides, d’étincelles et de métal en fusion. La norme EN 170 assure une protection efficace contre les rayons ultraviolets tout en préservant la qualité visuelle.

Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.

Points forts

- Protection optimale : offre une protection faciale complète avec retour menton intégral, idéal pour les environnements à risques élevés.
- Vision sans compromis : classe optique 1, garantissant une vision panoramique sans déformation.
- Résistance aux impacts : protection jusqu'au niveau A (190 m/s) lorsqu'il est installé sur un casque compatible.
- Traitement anti-rayures et anti-buée : maintient une visibilité claire et nette, même dans des conditions difficiles.
- Compatibilité étendue : s'intègre facilement avec les casques EVO® et divers accessoires JSP pour une solution de protection complète.
- Protection UV : filtre UV offrant une perception des couleurs préservée tout en assurant une haute transmission lumineuse.
- Protection contre les gouttelettes et projections de liquide.

Applications

- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Fabrication
- Mines, agrégats et carrières
- Echafaudages et travaux de toiture
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Maritime
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Matièrepolycarbonate
40,70 HT
/ unité
48,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.