Protection oculaire pour casque de sécurité MSA GA90034, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Ecran incolore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :GA90034
Rubix :1056-6134198


Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : ECRAN INCOLORE AVEC BIELLES
Cet écran incolore MSA Safety est un composant essentiel de protection pour les casques de la gamme V-Gard® 950. Conçu pour offrir une protection optimale contre les arcs électriques et les risques industriels, cet écran se distingue par sa robustesse, sa résistance aux rayures et son traitement antibuée. Certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1 / 4 kA, il garantit une sécurité maximale aux utilisateurs exposés aux risques électriques, tout en offrant une visibilité parfaite.
Caractéristiques:
Cet écran incolore de MSA est conçu pour assurer une protection optimale du visage dans des environnements de travail exposés aux risques d'arcs électriques. Il est traité pour être antibuée et antirayures, garantissant ainsi une visibilité claire, même dans des conditions difficiles. Le mécanisme de l'écran est 100 % sûr : il ne se relève pas automatiquement, mais peut être positionné en deux configurations, soit totalement relevé, soit complètement abaissé. Cette conception permet une utilisation intuitive et une excellente ergonomie, offrant un confort d'utilisation prolongé.
Spécifications:
- Matériau : polycarbonate transparent (PC)
- Traitement : antibuée et antirayures (KN)
- Ecran incolore
- Dimensions de l'écran : 203 x 432 x 1,5 mm
- Côtés profilés vers le visage
- Positions : deux positions possibles (remonté ou complètement descendu)
- Compatibilité : compatible avec les casques V-Gard® 950
- Résistance : conçu pour résister aux arcs électriques jusqu'à 4 kA
- Accessoires : compatible avec les lunettes correctrices ou de sécurité
Normes:
Cet écran incolore est certifié conforme à la norme GS-ET-29 Classe 1, offrant une protection efficace contre les arcs électriques de 4 kA. Il est également conforme à la norme EN 166 pour la protection oculaire, incluant une résistance aux rayures (K) et à la buée (N). Ces certifications assurent une protection complète du visage et des yeux contre les dangers courants rencontrés en milieu industriel.
Informations sur la marque:
MSA Safety, fondée en 1914, est un acteur mondial majeur dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI). Spécialisée dans la sécurité au travail, l’entreprise offre une gamme variée de produits innovants et fiables, adaptés à des secteurs comme le BTP, l’industrie pétrolière et les services publics. Forte d’une présence internationale et d’un siècle d’expertise, MSA allie innovation et conformité pour garantir la protection optimale des travailleurs.
Caractéristiques:
Cet écran incolore de MSA est conçu pour assurer une protection optimale du visage dans des environnements de travail exposés aux risques d'arcs électriques. Il est traité pour être antibuée et antirayures, garantissant ainsi une visibilité claire, même dans des conditions difficiles. Le mécanisme de l'écran est 100 % sûr : il ne se relève pas automatiquement, mais peut être positionné en deux configurations, soit totalement relevé, soit complètement abaissé. Cette conception permet une utilisation intuitive et une excellente ergonomie, offrant un confort d'utilisation prolongé.
Spécifications:
- Matériau : polycarbonate transparent (PC)
- Traitement : antibuée et antirayures (KN)
- Ecran incolore
- Dimensions de l'écran : 203 x 432 x 1,5 mm
- Côtés profilés vers le visage
- Positions : deux positions possibles (remonté ou complètement descendu)
- Compatibilité : compatible avec les casques V-Gard® 950
- Résistance : conçu pour résister aux arcs électriques jusqu'à 4 kA
- Accessoires : compatible avec les lunettes correctrices ou de sécurité
Normes:
Cet écran incolore est certifié conforme à la norme GS-ET-29 Classe 1, offrant une protection efficace contre les arcs électriques de 4 kA. Il est également conforme à la norme EN 166 pour la protection oculaire, incluant une résistance aux rayures (K) et à la buée (N). Ces certifications assurent une protection complète du visage et des yeux contre les dangers courants rencontrés en milieu industriel.
Informations sur la marque:
MSA Safety, fondée en 1914, est un acteur mondial majeur dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI). Spécialisée dans la sécurité au travail, l’entreprise offre une gamme variée de produits innovants et fiables, adaptés à des secteurs comme le BTP, l’industrie pétrolière et les services publics. Forte d’une présence internationale et d’un siècle d’expertise, MSA allie innovation et conformité pour garantir la protection optimale des travailleurs.
Points forts
- Protection contre les arcs électriques.
- Traitement antibuée et antirayures : garantit une visibilité claire en toute circonstance.
- Utilisation intuitive : mécanisme à deux positions pour une manipulation simple et sécurisée.
- Confort accru : compatible avec les lunettes de sécurité, offrant une protection sans compromis sur le confort.
- Installation facile : remplacement rapide sans outils, permettant de maintenir un équipement en parfait état.
- Manipulation : facile à utiliser avec des gants.
- Facilité d'installation : remplaçable sans outils.
- Traitement antibuée et antirayures : garantit une visibilité claire en toute circonstance.
- Utilisation intuitive : mécanisme à deux positions pour une manipulation simple et sécurisée.
- Confort accru : compatible avec les lunettes de sécurité, offrant une protection sans compromis sur le confort.
- Installation facile : remplacement rapide sans outils, permettant de maintenir un équipement en parfait état.
- Manipulation : facile à utiliser avec des gants.
- Facilité d'installation : remplaçable sans outils.
Applications
Cet écran de protection est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements à risque élevé tels que l'électricité, la construction, la pétrochimie, et les industries chimiques. Il est conçu pour protéger contre les arcs électriques, les projections de métaux en fusion, et les rayonnements UV, offrant ainsi une solution de sécurité complète pour les travailleurs. Sa compatibilité avec les casques V-Gard® 950 en fait un choix préféré des électriciens et autres professionnels exposés aux risques électriques. Les deux positions de l'écran permettent une flexibilité d'utilisation optimale, qu'il s'agisse de relever l'écran lorsque la protection n'est pas nécessaire ou de l'abaisser pour une protection complète du visage. Ce produit est également compatible avec des accessoires tels que des lunettes de sécurité et des lampes frontales pour une sécurité accrue.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,78 € HT
/ unité
65,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h