Basane MSA 10153518, Matière principale : Polyuréthane

Bandeau mousse lavable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MSA :10153518
Rubix :1056-6134150
BANDEAU MOUSSE REMPLACAB. LAVAB. PR COIFFE FAS-TRAC III 10 PCS

Résumé technique

Matière principalepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BANDEAU MOUSSE REMPLACAB. LAVAB. PR COIFFE FAS-TRAC III 10 PCS


Ce bandeau mousse lavable MSA est un accessoire essentiel pour une utilisation prolongée des casques de protection industriels, offrant confort et maintien exceptionnel. Conçu pour s'adapter parfaitement aux coiffes Fas-Trac® III des casques V-Gard®, ce bandeau se distingue par sa capacité à être lavé et réutilisé, assurant une hygiène optimale. Doté de mousse antisueur absorbante, il améliore considérablement le confort des utilisateurs, même dans les environnements les plus exigeants, en réduisant la transpiration et en garantissant un port stable du casque.

Caractéristiques:
Ce bandeau est conçu en mousse de polyuréthane, spécialement choisie pour sa capacité à absorber efficacement la transpiration et maintenir un niveau de confort élevé tout au long de la journée. Lavable en machine ou à la main, il est durable et conçu pour résister à de nombreux cycles de lavage. La mousse est fixée de manière à être remplaçable, permettant de prolonger la durée de vie du casque en maintenant un niveau d'hygiène optimal. Ce bandeau est compatible avec toutes les coiffes Fas-Trac III, facilitant son intégration sur les casques MSA V-Gard. Il permet également d'éviter le pincement des cheveux lors de l'ajustement de la molette du casque, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Spécifications:
• Matériau : mousse de polyuréthane (PU) de haute qualité
• Lavable en machine ou à la main, jusqu'à 50 cycles de lavage
• Fixation facile sur la coiffe Fas-Trac III sans avoir à démonter le casque
• Couleur : gris
• Matériau non toxique en contact avec la peau
• Compatible avec les autres Équipements de Protection Individuelle (EPI)
• Polypropylène (PP) utilisé pour les clips de fixation

Informations sur la marque:
MSA Safety, fondée en 1914, est un acteur mondial majeur dans la conception d’équipements de protection individuelle (EPI). Spécialisée dans la sécurité au travail, l’entreprise offre une gamme variée de produits innovants et fiables, adaptés à des secteurs comme le BTP, l’industrie pétrolière et les services publics. Forte d’une présence internationale et d’un siècle d’expertise, MSA allie innovation et conformité pour garantir la protection optimale des travailleurs.

Points forts

• Confort amélioré : le bandeau mousse assure un confort optimal grâce à sa conception absorbante, réduisant la transpiration et offrant une expérience utilisateur agréable.
• Hygiène : lavable et remplaçable, le bandeau permet de maintenir un niveau d'hygiène élevé pour les utilisateurs de casques.
• Adaptabilité : compatible avec les différents modèles de casques V-Gard et coiffes Fas-Trac III, il s'intègre facilement et améliore la stabilité du casque.
• Facilité d'utilisation : facile à fixer sans avoir à démonter la coiffe, le bandeau est aussi ajustable pour éviter les pincements de cheveux.
• Durabilité : conçu pour résister à des lavages répétés, garantissant une longue durée de vie.
• Réduction des risques : la mousse douce minimise les risques de pincements et de blessures, améliorant ainsi la sécurité et le bien-être des utilisateurs.

Applications

Ce bandeau mousse lavable MSA est idéal pour une utilisation dans les secteurs industriels où les casques de protection sont requis sur de longues périodes. Il est particulièrement adapté pour les travailleurs de l'industrie pétrochimique, de la construction, de l'énergie, et des services publics, où le confort et l'hygiène sont primordiaux. Ce bandeau est également recommandé pour les environnements à risque ATEX, garantissant une protection et un confort accrus lors des interventions dans des zones potentiellement dangereuses. En offrant un confort supérieur et une adaptabilité maximale, il contribue à améliorer la sécurité et la productivité des travailleurs sur le terrain.

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolyuréthane
Matièrepolyuréthane/polyamide
Couleurnoir
29,67 HT
/ lot
35,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h