Protection oculaire pour casque de sécurité JSP ADA240-060-000, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Écran EVOGuard®C1 Industriel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ADA240-060-000
Rubix :R412-6202196
EAN :5038428256209
ECRAN EVOGUARD C1 PC EVO2 EVOLITE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECRAN EVOGUARD C1 PC EVO2 EVOLITE


Cet écran EVOGuard®C1 Industriel de JSP Safety est conçu pour fournir une protection faciale optimale dans des environnements industriels exigeants. Conçu en polycarbonate, cet écran incolore est compatible avec la gamme de casques EVO®, à l'exception des modèles EVO®Vista® et EVO®6100. L'écran EVOGuard®C1 se distingue par sa protection contre les projections de liquides, ses propriétés anti-rayures et anti-buée, ainsi que par son filtre UV intégré. Il offre une vision panoramique avec une déformation minimale, garantissant un confort d'utilisation prolongé.

Caractéristiques:
Cet écran pour casque est conçu pour garantir une protection optimale lors des travaux industriels. Sa structure en polycarbonate incolore offre une excellente transmission lumineuse tout en filtrant les rayons UV nocifs. La visière est traitée anti-rayures (K) et anti-buée (N), ce qui permet de maintenir une visibilité claire même dans des environnements difficiles. De plus, l'écran est doté de caractéristiques qui le rendent efficace contre les gouttelettes et projections de liquides. Conçu pour être compatible avec les porte-écrans EVOGuard® et divers casques JSP, cet écran garantit une solution de protection complète et confortable.

Spécifications:
- Matériau : polycarbonate
- Poids : 185 g
- Longueur : 18,5 cm
- Ecran incolore
- Traitements : anti-rayures (K) et anti-buée (N)
- Classe optique : classe 1 (vision panoramique avec déformation minimale)
- Transmission lumineuse : filtre UV 2C-1.2 (perception des couleurs inaltérée)
- Compatibilité : compatible avec les casques EVO® (sauf EVO®Vista® et EVO®6100)

Normes:
Cet écran de protection est conforme aux normes EN 166 et EN 170, garantissant une protection oculaire efficace. Il est également certifié pour la protection contre les impacts à énergie moyenne lorsqu'il est monté sur un casque, offrant une résistance jusqu'au niveau A. De plus, il assure une protection UV grâce à son filtre UV 2C-1.2, offrant une sécurité accrue pour les yeux dans des environnements à risque.

Informations sur la marque:
JSP Safety est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1964 au Royaume-Uni, JSP s'engage à améliorer la sécurité des travailleurs grâce à des produits de haute qualité et des solutions innovantes. Avec une présence dans plus de 100 pays, JSP est leader dans les secteurs de la sécurité industrielle, offrant des casques, des écrans de protection, des masques respiratoires, et des dispositifs anti-bruit. L'entreprise se distingue par son engagement envers la conformité aux normes de sécurité les plus strictes et son dévouement à protéger les travailleurs partout dans le monde.

Points forts

- Protection contre les projections et impacts : protège contre les projections de liquides et offre une résistance aux impacts à énergie moyenne.
- Visibilité optimale : classe optique 1, offrant une vision panoramique sans déformation pour un confort accru.
- Filtre UV : protège les yeux des rayons UV nocifs tout en maintenant une perception inaltérée des couleurs.
- Traitement anti-rayures et anti-buée : maintient une visibilité claire dans les conditions les plus exigeantes.
- Compatibilité étendue : compatible avec plusieurs modèles de casques et autres EPI JSP pour une solution de protection complète.
- Confort d'utilisation : poids léger et conception équilibrée pour un port prolongé sans inconfort.
- Couverture complète : couverture faciale complète sans limiter les mouvements. 

Applications

- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Fabrication
- Mines, agrégats et carrières
- Rail et tunnels
- Echafaudages et travaux de toiture
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Gestion des installations
- Forces de l'ordre
- Maritime
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Énergies renouvelables : éolienne et solaire
- Entreprise individuelle

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Matièrepolycarbonate
223,50 € HT
/ 10 unités
268,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.