Protection oculaire pour casque de sécurité JSP ANW060-230-008, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Accessoires pour casques EVOLite® et EVO® 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ANW060-230-008
Rubix :G832-6090525
EAN :5038428127608


Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
Documents
Détails articles : KIT VISIERE POLYCARBONNATE 20 CM POUR CASQUE EVO LITE,2,3,8
Le support Surefit™ avec visiere en polycarbonate de 20 cm pour casques de sécurité Evolution® est une solution de protection faciale de haute performance. Conçu pour s'intégrer parfaitement aux casques de la gamme Evolution®, il offre une barrière efficace contre les risques courants en environnement industriel : particules à grande vitesse, gouttelettes de liquide, et projections de métal en fusion. Sa conception robuste et légère assure confort et sécurité tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Ce produit combine résistance et facilité d'utilisation. Il est fabriqué en polycarbonate optiquement clair, conforme à la classe optique 1, garantissant une excellente visibilité sans distorsion. Le système est compatible exclusivement avec les casques de sécurité de la gamme Evolution®. Son mécanisme d'attache assure une fixation stable et rapide. Il permet de protéger le visage contre les impacts à énergie moyenne (jusqu'à 120 m/s), les liquides et les éclaboussures de métal en fusion. L'ensemble écran et support est remplaçable en cas d'usure.
Spécifications :
• Épaisseur : 1 mm
• Poids total : 202 g (environ)
• Compatibilité : casques JSP Evolution®
• Classe optique : 1
• Vitesse d’impact maximale : 120 m/s (270 mph)
• Nettoyage : eau chaude savonneuse, chiffon doux
Normes :
• Conforme à la norme EN 166 1.B.3.9
• Certificat CE n° 85724 (organisme notifié : BSI)
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Ce produit combine résistance et facilité d'utilisation. Il est fabriqué en polycarbonate optiquement clair, conforme à la classe optique 1, garantissant une excellente visibilité sans distorsion. Le système est compatible exclusivement avec les casques de sécurité de la gamme Evolution®. Son mécanisme d'attache assure une fixation stable et rapide. Il permet de protéger le visage contre les impacts à énergie moyenne (jusqu'à 120 m/s), les liquides et les éclaboussures de métal en fusion. L'ensemble écran et support est remplaçable en cas d'usure.
Spécifications :
• Épaisseur : 1 mm
• Poids total : 202 g (environ)
• Compatibilité : casques JSP Evolution®
• Classe optique : 1
• Vitesse d’impact maximale : 120 m/s (270 mph)
• Nettoyage : eau chaude savonneuse, chiffon doux
Normes :
• Conforme à la norme EN 166 1.B.3.9
• Certificat CE n° 85724 (organisme notifié : BSI)
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Protection efficace contre les impacts à grande vitesse et les projections
• Conception compatible avec les casques Evolution®
• Visière optique de classe 1 : visibilité sans distorsion
• Matériaux résistants et légers pour un port prolongé
• Système facile à installer et à remplacer
• Nettoyage simple et entretien minimal
• Conception compatible avec les casques Evolution®
• Visière optique de classe 1 : visibilité sans distorsion
• Matériaux résistants et légers pour un port prolongé
• Système facile à installer et à remplacer
• Nettoyage simple et entretien minimal
Applications
• Travaux de meulage et de découpe
• Opérations de maintenance industrielle
• Manipulation de liquides ou produits en fusion
• Secteurs métallurgiques et de la transformation
• Environnements où le visage est exposé à des risques d’impact ou de projections
• Idéal pour les utilisateurs de casques de sécurité Evolution® souhaitant une protection faciale supplémentaire
• Opérations de maintenance industrielle
• Manipulation de liquides ou produits en fusion
• Secteurs métallurgiques et de la transformation
• Environnements où le visage est exposé à des risques d’impact ou de projections
• Idéal pour les utilisateurs de casques de sécurité Evolution® souhaitant une protection faciale supplémentaire
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,02 € HT
/ unité
96,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h