Protection oculaire pour casque de sécurité Petzl A014AA00, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

VIZEN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :A014AA00
Rubix :5544-6185015
EAN :3342540827042
VISIERE VIZEN CONTRE ARC ELECTRIQUE

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VISIERE VIZEN CONTRE ARC ELECTRIQUE


Ce VIZEN est un écran de protection du visage, conçu par Petzl pour offrir une protection optimale contre les arcs électriques et les particules à grande vitesse lors des travaux en hauteur et en extérieur. Compatible avec les casques VERTEX (version 2019) et STRATO, cet écran se distingue par son confort d’utilisation et sa durabilité. Adapté à de nombreux environnements de travail, le VIZEN apporte une sécurité accrue tout en maintenant une visibilité optimale. Il est idéal pour les professionnels souhaitant travailler en toute sécurité sans compromettre leur efficacité.

Caractéristiques:
Cet écran de protection distingue par sa capacité à protéger efficacement le visage contre les dangers liés aux arcs électriques. Conçu pour être utilisé avec les casques VERTEX et STRATO, il assure une compatibilité parfaite et une intégration facile. La visibilité est maximisée grâce à un filtre pour l'UV qui préserve la reconnaissance des couleurs. De plus, le système de montage est simple et sécurisé, garantissant que l’écran reste en place pendant les travaux critiques. Sa conception robuste le rend particulièrement résistant aux éraflures et aux dommages, prolongeant ainsi sa durée de vie même dans les conditions les plus difficiles.

Spécifications:
- Ecran incolore
- Visière ultra-enveloppante
- Champ de vision : 180°
- Permet le port de lunettes
- Matériau : polycarbonate haute résistance
- Poids : 180 g
- Compatibilité : casques VERTEX (version 2019) et STRATO
- Classe optique : 1 
- Résistance aux impacts : jusqu'à 120 m/s (particules à grande vitesse)
- Protection contre les arcs électriques : jusqu'à 4 kA
- Couleur du filtre : incolore, préservant la reconnaissance des couleurs
- Position de l’écran : deux positions (travail et rangement)
- Durée de vie : 5 ans (en fonction des conditions d’utilisation)
- Traitement de surface : anti-rayures et anti-buée
- Garantie : 3 ans contre les défauts de fabrication

Normes:
Cet écran pour casque est conforme aux exigences de la norme EN 166 pour la protection individuelle des yeux, ainsi qu'à la norme EN 170 pour les filtres de protection contre les ultraviolets.

Informations sur la marque:
Petzl est une entreprise reconnue mondialement pour son expertise dans le domaine de la sécurité et de l'équipement pour les professionnels évoluant en hauteur, en milieu confiné ou dans des environnements industriels exigeants. Fondée sur une passion pour l'exploration et l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions, allant des casques aux dispositifs d'assurage en passant par des systèmes d'accès et de positionnement. Avec un fort engagement envers la qualité, Petzl allie confort, durabilité et modularité dans chacun de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des professionnels. Ses équipements personnalisables et ses nombreux accessoires témoignent de sa volonté d’offrir des solutions sur-mesure adaptées à des applications spécifiques.

Points forts

- Protection efficace contre les arcs électriques jusqu’à 4 kA.
- Compatible avec les casques VERTEX et STRATO pour une intégration optimale.
- Filtre incolore préservant la reconnaissance des couleurs pour une visibilité parfaite.
- Résistance aux éraflures et aux impacts, prolongeant la durée de vie du produit.
- Facile à installer et à retirer grâce à un système de fixation sécurisé.
- Traitement anti-buée pour un confort accru dans des conditions variées.
- Design ergonomique assurant un confort optimal lors d’une utilisation prolongée.
- Position de rangement pratique pour éviter d’endommager l’écran lorsque non utilisé.

Applications

Cet écran VIZEN est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements électriques, tels que les électriciens et les techniciens de maintenance en hauteur. Il est également adapté pour les travaux extérieurs où des particules à grande vitesse peuvent représenter un danger, comme sur les chantiers de construction. Sa compatibilité avec les casques VERTEX et STRATO en fait un choix polyvalent pour les travailleurs en hauteur, garantissant une protection à la fois efficace et confortable. Pour une utilisation optimale, il est recommandé de toujours vérifier l’état de l’écran avant chaque utilisation et de le remplacer en cas de dommage ou d’usure.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Matièrepolycarbonate
Promotion
Au lieu de 61,12 €
59,90 € HT
/ unité
71,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.