Protection oculaire pour casque de sécurité Petzl A015AA00, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Visière de protection

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :A015AA00
Rubix :5544-6167322
EAN :3342540826953
VISIERE VIZIR

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate

Documents

Détails articles : VISIERE VIZIR


Cet écran VIZIR de Petzl est conçu pour offrir une protection optimale des yeux contre les risques de projection dans les environnements de travail en hauteur ou à l'extérieur. Avec sa visière transparente dotée de traitements anti-rayures et anti-buée, cet écran se distingue par sa résistance et sa clarté visuelle, permettant ainsi aux utilisateurs de travailler en toute sécurité sans compromettre leur confort. Compatible avec les casques VERTEX (versions à partir de 2019) et STRATO, l'écran VIZIR s'installe facilement grâce au système d'attache EASYCLIP, offrant une solution pratique pour une protection continue tout au long de la journée de travail.

Caractéristiques:
Cet écran de protection VIZIR est conçu pour être utilisé dans des environnements de travail où les risques de projections sont élevés. La visière transparente assure une protection efficace tout en maintenant une clarté visuelle optimale. Elle est traitée contre les rayures et la buée, ce qui permet une utilisation confortable même dans des conditions difficiles. L'écran VIZIR est également compatible avec le port de lunettes, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire aux utilisateurs ayant des besoins optiques spécifiques. Sa compatibilité avec les casques VERTEX et STRATO permet une installation rapide et sécurisée grâce au système EASYCLIP, facilitant le passage de la position de travail à la position de rangement.

Spécifications:
- Poids : 80 g
- Matière : polycarbonate
- Traitement de surface : anti-rayures et anti-buée
- Compatible avec : casques VERTEX et STRATO (versions à partir de 2019)
- Système d'attache : EASYCLIP
- Température d'utilisation : -5 °C à +55 °C
- Durée de vie : 10 ans (selon les conditions d'utilisation)
- Garantie : 3 ans contre les défauts de matériaux ou de fabrication
- Conditionnement : 1 unité par emballage, quantité par carton : 12

Normes:
Cet écran de protection est conforme aux normes de sécurité internationales pour la protection individuelle. Il répond aux exigences de la norme CE EN 166.

Informations sur la marque:
Petzl est une entreprise familiale fondée dans les années 1970 par Fernand Petzl. Depuis ses débuts, l'entreprise est animée par une passion pour l'exploration et l'innovation, offrant des solutions permettant aux professionnels et passionnés de repousser leurs limites. Petzl est reconnu comme un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements pour le travail en hauteur, les sports de plein air, et les interventions de secours. Grâce à ses valeurs de qualité, de performance et d'engagement pour la sécurité, Petzl s'efforce de fournir des produits fiables et innovants, en restant fidèle à son héritage familial.

Points forts

- Protection des yeux fiable contre les projections de particules à haute vitesse.
- Traitements anti-rayures et anti-buée pour une meilleure visibilité dans toutes les conditions.
- Compatibilité avec les casques VERTEX et STRATO, offrant une solution de protection adaptée.
- Installation facile et rapide grâce au système d'attache EASYCLIP.
- Confort optimal avec possibilité de port de lunettes sous la visière.
- Passage rapide entre la position de travail et la position de rangement, permettant une grande flexibilité.
- Durabilité accrue, avec une durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Applications

Cet écran pour casque est idéal pour les travailleurs en hauteur, notamment dans les secteurs de la construction, de l'industrie pétrolière et chimique, ainsi que dans les activités de maintenance industrielle. Il est particulièrement adapté aux environnements où les risques de projections de particules sont élevés et où une protection des yeux est essentielle pour garantir la sécurité de l'utilisateur. Sa compatibilité avec les casques de protection VERTEX et STRATO le rend très pratique pour une utilisation en combinaison avec d'autres équipements de sécurité, assurant une protection intégrale de la tête et des yeux.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Promotion
Au lieu de 51,27 €
48,35 € HT
/ unité
58,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.