Protection oculaire pour casque de sécurité Petzl A015BA00, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Visière fumée VIZIR SHADOW easyclip

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :A015BA00
Rubix :5544-6202847
EAN :3342540826984
VISIERE VIZIR SHADOW POUR CASQUE VERTEX ET STRATO

Résumé technique

Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VISIERE VIZIR SHADOW POUR CASQUE VERTEX ET STRATO


La visière fumée VIZIR SHADOW de Petzl est une solution de protection oculaire performante, conçue pour répondre aux exigences des professionnels exposés aux risques de projections et à une forte luminosité. Teintée pour une meilleure protection solaire et dotée de traitements anti-rayures et anti-buée, elle garantit confort et visibilité dans les conditions de travail les plus contraignantes. Elle est compatible avec les casques VERTEX et STRATO, via le système EASYCLIP.

Caractéristiques :
Conçue pour protéger efficacement les yeux contre les projections, la visière VIZIR SHADOW est dotée d'un filtre solaire de classe GL2 qui réduit la fatigue visuelle en cas d'exposition prolongée au soleil. Son traitement de surface lui confère une excellente résistance aux rayures, prolongeant ainsi sa durée de vie, tandis que son traitement anti-buée assure une visibilité constante, même dans des environnements humides ou en cas de forte sudation. Elle est adaptée au port de lunettes et se déploie ou se replie facilement grâce à un mécanisme de pivotement qui permet de la ranger rapidement sur le dessus du casque.

Spécifications :
• Poids : 80 g
• Matière : polycarbonate
• Teinte : fumée avec filtre solaire classe GL2
• Traitements : anti-rayures et anti-buée
• Compatibilité : casques VERTEX et STRATO (versions à partir de 2019)
• Système d'attache : EASYCLIP
• Positionnement : pivotement pour passage rapide de la position active à la position de rangement
• Port de lunettes compatible

Normes :
• EN ISO 16321-1 : norme européenne pour les protections oculaires, garantissant une résistance aux chocs, une protection contre les éclaboussures et une visibilité optimale en environnement professionnel.
• Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen sur les équipements de protection individuelle (EPI).

Informations sur la marque :
Petzl est une entreprise reconnue mondialement pour son expertise dans le domaine de la sécurité et de l'équipement pour les professionnels évoluant en hauteur, en milieu confiné ou dans des environnements industriels exigeants. Fondée sur une passion pour l'exploration et l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions, allant des casques aux dispositifs d'assurage en passant par des systèmes d'accès et de positionnement. Avec un fort engagement envers la qualité, Petzl allie confort, durabilité et modularité dans chacun de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des professionnels. Ses équipements personnalisables et ses nombreux accessoires témoignent de sa volonté d’offrir des solutions sur-mesure adaptées à des applications spécifiques.

Points forts

• Filtre solaire intégré pour une meilleure protection contre les fortes luminosités
• Traitement anti-rayures pour une durée de vie prolongée
• Traitement anti-buée pour une visibilité optimale
• Compatible avec les lunettes de vue
• Montage rapide grâce au système EASYCLIP
• S'intègre parfaitement aux casques VERTEX et STRATO
• Position de rangement facile par pivotement
• Poids plume de 80 g assurant confort et légèreté
• Matériau polycarbonate résistant aux impacts

Applications

Cette visière de protection est idéale pour les professionnels travaillant en extérieur sous une forte exposition au soleil, ou dans des environnements à risque de projections. Elle convient parfaitement aux secteurs du BTP, de la maintenance industrielle, de l’énergie, des travaux en hauteur, ou encore aux activités de secours. Son confort et sa facilité d'utilisation en font un choix de référence pour les opérateurs équipés de casques VERTEX ou STRATO, recherchant une protection efficace, rapide à mettre en place, et durable dans le temps.

Informations techniques


Attributs
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Matière principalepolycarbonate
Matièrepolycarbonate
Promotion
Au lieu de 72,97 €
48,75 € HT
/ unité
58,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.