Protection du cou JSP AHV150-001-600, Couleur : Orange

Accessoires pour casques EVOLite® et EVO® 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :AHV150-001-600
Rubix :G832-6130403
EAN :5038428007061
PROTEGE NUQUE HIVIZ ORANGE 100PC POLYESTER

Résumé technique

Couleurorange

Documents

Détails articles : PROTEGE NUQUE HIVIZ ORANGE 100PC POLYESTER


Le protège-nuque EVO® de JSP est une solution essentielle pour les professionnels exposés aux conditions extérieures exigeantes. Offrant une protection UV SPF 50+ et une haute visibilité, il est idéal pour une utilisation prolongée en plein air.

Caractéristiques :
Ce protège-nuque est conçu pour offrir une protection complète contre les éléments naturels, notamment le soleil et la pluie. Son tissu haute visibilité permet une meilleure sécurité en milieux à risque. Doté d'un revêtement imperméable et anti-poussière, il empêche les liquides de pénétrer dans les vêtements jusqu'à la nuque. En plus de son effet ignifugé, il dispose d'une conception légère et ergonomique qui n'entrave pas les mouvements de l'utilisateur. Son système d'attache à fentes cousues permet une fixation sécurisée et durable sur le casque. Il est compatible avec les casques de sécurité JSP de la gamme Evo.

Spécifications :
- Compatibilité : casques JSP Evolution® (hors EVO®8).
- Protection UV : SPF 50+.
- Matériau : 100 % polyester enduit de PU.
- Poids : 28 g.
- Dimensions du produit : 34 cm (largeur) x 46 cm (longueur).
- Couleur : orange haute visibilité.
- Système d'attache : fentes cousues.
- Taille : taille unique.
- Résistance : imperméable, anti-poussière, ignifugé.
- Entretien : nettoyage avec un chiffon uniquement.

Normes :
L'utilisation de cette protection supplémentaire pour la nuque n'affecte pas la conformité des casques JSP Evolution® à la norme EN397 ni celle des casquettes Hardcap™ A1+ et Hardcap Aerolite® à la norme EN812.

Informations sur la marque :
JSP Limited est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée au Royaume-Uni, la marque se distingue par son engagement envers l'innovation, la qualité et la sécurité. Avec plus de 50 ans d'expertise, JSP conçoit des solutions adaptées aux besoins des professionnels en milieu industriel, en BTP et en maintenance.

Points forts

- Protection maximale contre les UV avec un indice SPF 50+.
- Haute visibilité pour une meilleure sécurité en milieu professionnel.
- Imperméable et anti-poussière pour prévenir la pénétration de liquides.
- Ignifugé et anti-statique, idéal pour les environnements industriels.
- Compatibilité avec les casques JSP Evolution®.
- Tissu léger et ergonomique, assurant un port confortable tout au long de la journée.

Applications

Ce protège-nuque est conçu pour les professionnels travaillant en extérieur ou en milieu industriel. Il est particulièrement recommandé pour les ouvriers du BTP, les ouvriers des espaces verts, les techniciens de maintenance, les employés de la logistique et du transport, ainsi que les travailleurs exposés à des conditions climatiques difficiles (échafaudiers, maçons, bûcherons, etc.). Sa haute visibilité en fait un équipement essentiel pour la sécurité sur les chantiers et zones à risques.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
27,96 € HT
/ unité
33,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h