Sélection soudage 2024

Explorez notre gamme complète de soudage, des produits essentiels pour les soudeurs professionnels. Des postes de soudage de haute qualité aux équipements de protection individuelle (EPI), nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vos travaux de soudage. Nos produits incluent des électrodes et fils de soudage, des masques, toiles anti-chaleur, et tabliers de protection pour assurer votre sécurité, ainsi que des pistolets et torches de soudage de pointe pour des performances optimales. Que vous travailliez dans l'industrie manufacturière, la construction ou la réparation automobile, nos équipements de soudage vous garantissent des résultats professionnels.

Qu’est ce que la MMA (Manual Métal Arc) ou soudure à l’électrode enrobée ?

La soudure à l'électrode enrobée, également connue sous le nom de MMA (Manual Métal Arc), est parfaitement adaptée aux travaux sur site, à la maintenance, à l'agriculture, au bricolage et aux travaux extérieurs. Ce procédé de soudage est idéal pour souder les métaux "sales". Comment ça marche ? Une arc électrique est créée entre l'électrode et les pièces à souder, faisant fondre les pièces et l'électrode. Le gaz contenu dans l'enrobage de l'électrode protège le bain de fusion. Parfait pour réparer et assembler des pièces en acier, inox ou fonte, avec une épaisseur allant de 1,5 mm à 10 mm. Découvrez notre gamme de générateurs MMA, notamment ceux de notre Marque Exclusive Spartex, avec par exemple le poste à souder ARC 200 expert Evol, fabriqué en France.

Filtres
Catégories
  • Soudage (567)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (191)
  • Pneumatique et fluiditique (7)
  • Entretien et réparation (3)
  • Usinage (1)
  • Equipement (1)
  • Marque

    454 produit(s) avec 770 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :860199
    • rubix :C600-8161803
    • ean :3660338151668
    • Diamètre
      1 mm
    • Conditionnement
      15 kg
    • Norme
      G3SI1 SG2
    29,40 HT
    / 15 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guilbert express :8191
    • rubix :4142-8143081
    • ean :3189640081918
    • Poids
      190 g
    5,67 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :856054
    • rubix :C600-6113590
    • ean :3660338113789
    • Type
      Masque de soudage G Spark
    131,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :855276
    • rubix :C600-6109002
    • ean :3660338107191
    • Type
      Masque G Spar One
    75,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :840057
    • rubix :C600-6077756
    • ean :3660338056123
    • Taille
      10
    • Niveau de résistance à la chaleur (EN 407)
      41XX4X
    • Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)
      100 °C
    77,88 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :853711
    • rubix :C600-8133531
    • ean :3660338097379
    • Type
      Rutile
    • Diamètre
      2,5 mm
    • Conditionnement
      ~3,5 kg
    60,44 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :856131
    • rubix :C600-6113591
    • ean :3660338114328
    • Longueur
      11,4 cm
    • Largeur
      13,3 cm
    15,25 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :840463
    • rubix :C600-6077832
    • ean :3660338059162
    • Couleur
      Gris
    • Matière principale
      Cuir
    16,63 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :867733
    • rubix :C600-6137893
    • ean :3660338216572
    • Taille
      10
    • Niveau de résistance à la chaleur (EN 407)
      41XX4X
    • Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)
      100 °C
    73,00 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :836010
    • rubix :2771-6045608
    • fabricant :7100080248
    • ean :7319578360106
    • Classe
      Sans
    16,46 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :526000
    • rubix :2771-6070175
    • fabricant :7100016691
    • ean :04046719817122
    • Longueur
      42 cm
    • Largeur
      93 cm
    31,94 HT
    / sachet
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :860185
    • rubix :C600-8161792
    • ean :3660338151552
    • Type
      Inox 316L
    • Diamètre
      1,6 mm
    • Norme
      AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
    93,90 HT
    / 5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :879494
    • rubix :C600-7190891
    • Débit maxi
      30 l/min
    • Type
      Détendeur débitlitre
    103,65 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :865742
    • rubix :C600-7152929
    • ean :3660338199592
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Diamètre des fils
      1 mm
    • Longueur
      30 mm
    16,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lebon :MANC/C
    • rubix :7520-6035930
    • Couleur
      Gris
    • Taille
      One Size
    • Matière principale
      Cuir
    129,00 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :879849
    • rubix :C600-2357190
    • ean :3660338333378
    • Type
      Positionneur magnétique
    • Modèle
      879849
    12,70 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :860208
    • rubix :C600-8161810
    • ean :3660338151736
    • Diamètre
      0,8 mm
    • Conditionnement
      5 kg
    • Norme
      G3SI1 (SG2) 5
    22,60 HT
    / 5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :844928
    • rubix :C600-6081495
    • ean :3660338073960
    • Teinte oculaire (soudage)
      Teinte 5
    • Revêtement
      Anti-rayures et anti-buée
    • Branches réglables
      Oui
    10,15 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :853782
    • rubix :C600-7093017
    • ean :3660338097904
    • Type
      Croco
    • Intensité maxi
      600 A
    • Matière
      Laiton
    26,76 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • guilbert express :8900
    • rubix :4142-7072952
    • ean :3189640089006
    • Type
      Lampe PIEZO à retournement en 15 sec
    57,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000258558
    • rubix :0160-8132665
    • ean :3457140319870
    • Type
      Consommable
    • Diamètre
      3,2 mm
    • Conditionnement
      26,9 kg
    108,63 HT
    / 160 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :853722
    • rubix :C600-8133540
    • ean :3660338097461
    • Type
      Inox 316L
    • Diamètre
      2,5 mm
    • Conditionnement
      ~3 kg
    169,46 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :865721
    • rubix :C600-7152915
    • ean :3660338199455
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Diamètre des fils
      1 mm
    • Longueur
      28 mm
    19,50 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :865760
    • rubix :C600-7152936
    • ean :3660338199691
    • Type
      MIG 500
    • Diamètre de buse
      16 mm
    • Longueur
      76 mm
    23,40 HT
    / 3 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 454