Manchette soudeur Lebon MANC/C, Couleur : Gris | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
Manchette MANC/C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MANC/C
Rubix :7520-6035930

Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : MANCHETTE CROUTE 40CM MANC/C SERRAGE ELAST.2 EXTREMIT UE10
Cette manchette MANC/C de la marque Lebon est une protection essentielle pour les professionnels travaillant dans des environnements industriels exigeants. Avec sa conception en croûte naturelle de bovin et son serrage élastique aux deux extrémités, cette manchette offre une combinaison parfaite de souplesse et de résistance pour assurer une protection optimale lors des travaux de soudure.
Caractéristiques:
Cette manchette est spécialement conçue pour offrir une protection fiable et durable aux soudeurs. Sa longueur de 48 cm garantit une bonne couverture du bras, tandis que les coutures au fil 100 % para-aramide assurent une résistance exceptionnelle aux températures élevées.
Spécifications:
- Longueur : 48 cm
- Matériau : croûte naturelle de bovin
- Coutures : fil 100 % para-aramide
- Serrage élastique aux deux extrémités
- Ambidextre
Normes:
Cette manchette de soudeur répond à la norme EN 21420. Elle est certifiée selon les normes EN 388 avec une résistance à l'abrasion de niveau 4, à la coupure par tranchage de niveau 1, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 4, ainsi que la norme EN 407 pour la résistance thermique.
Informations sur la marque:
La marque Lebon est un acteur majeur dans le domaine de l'outillage et des équipements professionnels, réputée pour sa qualité et son innovation. Fondée sur des valeurs d'excellence et de savoir-faire, Lebon se spécialise dans la conception et la fabrication d'outils adaptés aux besoins des artisans et des professionnels du bâtiment. Chaque produit est le fruit d'un processus rigoureux, alliant matériaux de haute qualité et technologies de pointe, garantissant ainsi une performance optimale et une longévité remarquable. La marque propose une large gamme de produits, allant des outils de mesure aux accessoires de bricolage, répondant ainsi aux exigences variées de ses clients. Avec un engagement fort envers l'ergonomie et la sécurité, Lebon s'efforce de rendre le travail quotidien des professionnels plus efficace et agréable, consolidant sa position en tant que référence incontournable sur le marché.
Caractéristiques:
Cette manchette est spécialement conçue pour offrir une protection fiable et durable aux soudeurs. Sa longueur de 48 cm garantit une bonne couverture du bras, tandis que les coutures au fil 100 % para-aramide assurent une résistance exceptionnelle aux températures élevées.
Spécifications:
- Longueur : 48 cm
- Matériau : croûte naturelle de bovin
- Coutures : fil 100 % para-aramide
- Serrage élastique aux deux extrémités
- Ambidextre
Normes:
Cette manchette de soudeur répond à la norme EN 21420. Elle est certifiée selon les normes EN 388 avec une résistance à l'abrasion de niveau 4, à la coupure par tranchage de niveau 1, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 4, ainsi que la norme EN 407 pour la résistance thermique.
Informations sur la marque:
La marque Lebon est un acteur majeur dans le domaine de l'outillage et des équipements professionnels, réputée pour sa qualité et son innovation. Fondée sur des valeurs d'excellence et de savoir-faire, Lebon se spécialise dans la conception et la fabrication d'outils adaptés aux besoins des artisans et des professionnels du bâtiment. Chaque produit est le fruit d'un processus rigoureux, alliant matériaux de haute qualité et technologies de pointe, garantissant ainsi une performance optimale et une longévité remarquable. La marque propose une large gamme de produits, allant des outils de mesure aux accessoires de bricolage, répondant ainsi aux exigences variées de ses clients. Avec un engagement fort envers l'ergonomie et la sécurité, Lebon s'efforce de rendre le travail quotidien des professionnels plus efficace et agréable, consolidant sa position en tant que référence incontournable sur le marché.
Points forts
- Souplesse pour un confort optimal
- Bonne résistance
- Conception ambidextre pour une utilisation polyvalente
- Bonne résistance
- Conception ambidextre pour une utilisation polyvalente
Applications
Cette manchette de soudeur est idéale pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des métaux, du bâtiment et de la mécanique. Que ce soit pour la soudure, la manipulation de pièces chaudes ou les travaux de construction, cette manchette offre une protection essentielle et une fiabilité inégalée pour les professionnels exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | cuir |
| Matière | croûte naturelle de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,90 € HT
/ paire
15,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h