Générateurs MMA
Le soudage MMA - Manual Metal Arc - est l'un des procédés de soudage à l'arc les plus répandus en milieu industriel et sur chantier. Il repose sur l'utilisation d'une électrode enrobée consommable : sous l'effet du courant de soudage, un arc électrique se crée entre l'électrode et la pièce à assembler, portant le métal à la fusion sous l'effet de la chaleur de l'arc et formant le bain de fusion. L'enrobage de l'électrode, en se consumant, génère un gaz de protection qui isole le bain de l'atmosphère environnante, garantissant la qualité métallurgique du cordon.
Retrouvez l'ensemble de notre gamme dans les générateurs de soudage et de coupage et dans notre offre soudage chez RUBIX.
Pourquoi choisir le soudage MMA ?Le soudage MMA se distingue des autres procédés à l'arc par sa polyvalence et sa simplicité de mise en œuvre. Là où le soudage MIG/MAG nécessite une alimentation en gaz de protection externe et un dévidoir, le soudage MMA fonctionne sans bouteille de gaz : la protection est assurée par l'enrobage de l'électrode. Cette caractéristique en fait le procédé de référence pour les interventions en extérieur, dans des espaces confinés ou dans des zones éloignées des installations industrielles fixes. Il est utilisé sur un grand nombre de matériaux métalliques : acier courant, acier inoxydable, fonte, alliages spéciaux. Les travaux de maintenance, de réparation et de constructions métalliques en position difficile sont les applications où le soudage MMA exprime le mieux son avantage opérationnel.
Critères de choix d'un générateur MMA Courant, puissance et cycle de marcheLe générateur MMA est la pièce centrale du poste de soudage MMA. Son dimensionnement doit être adapté au diamètre des électrodes enrobées utilisées et à l'épaisseur des pièces à souder : par exemple, une électrode de diamètre 4 mm nécessite un courant de soudage de l'ordre de 140 à 180 A, ce qui requiert un générateur d'au moins 200 A de capacité nominale.
Le cycle de marche (exprimé en pourcentage sur 10 minutes) conditionne le temps de soudage continu sans surchauffe. Pour une utilisation en production continue, un cycle de marche de 60 % ou supérieur à la valeur nominale est nécessaire. Certains générateurs permettent de fonctionner en courant alternatif comme en courant continu, ce qui élargit la gamme des électrodes et des matériaux utilisables.
Fonctions d'aide à l'amorçage et à la qualité du cordonLes générateurs MMA modernes intègrent des fonctions électroniques qui facilitent le travail du soudeur et améliorent la qualité des cordons. La fonction “Hot Start” augmente brièvement le courant à l'amorçage pour faciliter l'initiation de l'arc, en particulier avec les électrodes basse hydrogène qui nécessitent une énergie d'amorçage élevée. La fonction “Arc Force” adapte automatiquement le courant de soudage pour éviter le collage de l'électrode lors du court-circuit dans le bain liquide. Enfin, le “Anti-Stick” protège l'électrode et le générateur en cas de collage prolongé.
Ces fonctions, présentes sur les générateurs professionnels, permettent à un soudeur expérimenté d'obtenir des cordons réguliers, même dans des positions difficiles ou avec des électrodes spécifiques à fort taux d'enrobage.
Portabilité et compatibilité avec les accessoires MMALa portabilité est souvent un critère déterminant dans le choix d'un générateur MMA. Les postes à technologie onduleur offrent un rapport puissance/poids très intéressant (certains modèles de 200 A pèsent moins de 5 kg) ce qui les rend particulièrement adaptés aux équipes de maintenance mobile.
Vérifiez la compatibilité du générateur avec les accessoires MMA disponibles : porte-électrode, câble de masse, pince de masse robuste. Ces accessoires doivent être dimensionnés en cohérence avec le courant maximum du générateur pour éviter les échauffements aux connexions.
Pour les ateliers recherchant un équipement polyvalent, certains générateurs MMA intègrent également une fonction de soudage TIG par contact, accessible depuis la gamme générateurs TIG !
Électrodes enrobées et matériaux soudablesLe choix de l'électrode enrobée est aussi déterminant que celui du générateur.
Les électrodes à enrobage rutile conviennent aux aciers courants sur positions à plat ou en corniche, avec un bain de fusion fluide et facile à maîtriser.
Les électrodes basse hydrogène sont indispensables sur les aciers à haute résistance ou les épaisseurs importantes, où le risque de fissuration à froid lié à l'hydrogène diffusible dans le métal déposé doit être maîtrisé.
Pour l'acier inoxydable austénitique, des électrodes de composition spécifique - typiquement 308L ou 316L - permettent d'obtenir des assemblages résistants à la corrosion sans sensibilisation de la zone soudée.
La fonte et les alliages spéciaux nécessitent des électrodes adaptées à leur composition, disponibles dans la gamme étendue proposée par les marques référencées chez RUBIX.
Bon à savoir : le soudage MMA de l'aluminium est techniquement envisageable dans certains cas, mais reste peu pratiqué en industrie en raison des contraintes techniques importantes qu'il implique. En pratique, les procédés TIG ou MIG sont systématiquement préférés pour ce matériau.
Normes applicables au soudage MMA Le soudage MMA est encadré par des normes précises portant sur les générateurs, les électrodes et la qualification des opérateurs. Ces normes conditionnent la conformité des équipements mis en service et la validité des assemblages dans les secteurs réglementés :
- Norme NF EN IEC 60974-1:2022 (IEC 60974-1:2021) : norme de référence pour les sources de courant de soudage à l'arc, applicable aux générateurs MMA. Elle définit les exigences de construction, de sécurité électrique et de performances en charge : niveaux de tension à vide, tolérance sur le courant de soudage nominal, classes de protection IP, et cycle de marche. Un générateur MMA certifié NF EN IEC 60974-1 a été soumis à des essais diélectriques et de résistance thermique validant son aptitude à un usage professionnel continu.
- Norme EN ISO 2560:2020 : électrodes enrobées pour le soudage à l'arc de l'acier non allié et de l'acier à grain fin. Elle codifie la composition de l'enrobage, les caractéristiques mécaniques du métal déposé et les positions de soudage autorisées. La teneur en hydrogène diffusible (classée de H5 à H15) est un critère essentiel pour les aciers à haute résistance. Par exemple, une électrode classée H5 garantit un taux inférieur à 5 ml pour 100 g de métal déposé, ce qui réduit significativement le risque de fissuration à froid.
- Norme EN ISO 15614-1:2017 : spécification et qualification des modes opératoires de soudage pour les matériaux métalliques. Elle encadre la validation des procédures de soudage MMA (DMOS/QMOS) par des épreuves de qualification soumises à essais mécaniques et examens non destructifs. Toute entreprise produisant des assemblages soudés pour des secteurs réglementés - appareils à pression, structures de levage, constructions d'acier - doit disposer de procédures qualifiées selon ce référentiel.
- Norme EN ISO 3834-2:2021 : exigences de qualité complètes pour le soudage par fusion des matériaux métalliques. EN ISO 3834-2 correspond au niveau d'exigences le plus complet de la série EN ISO 3834, qui en compte trois : exigences complètes (3834-2), normales (3834-3) et élémentaires (3834-4). Il exige la qualification de l'ensemble du système qualité soudage : personnel, équipements, procédures, contrôles non destructifs et traçabilité. Ce référentiel est souvent exigé contractuellement par les donneurs d'ordre des secteurs de l'énergie, du nucléaire et de la pétrochimie pour les travaux de soudage MMA sur site.
- SAF-FRO propose une gamme complète de générateurs MMA à technologie onduleur, reconnus pour leur robustesse en conditions d'utilisation industrielles intensives. La technologie DIGISTEP permet un réglage du courant par pas discrets, garantissant une reproductibilité précise des paramètres d'un cordon à l'autre. La marque se distingue par la précision de ses réglages de courant de soudage et par l'intégration de fonctions avancées d'aide à l'amorçage, permettant un travail régulier même sur électrodes basse hydrogène à fort enrobage.
- Spartex propose des générateurs MMA accessibles et fiables, adaptés aux ateliers de maintenance industrielle et aux équipes itinérantes. Ses postes à onduleur légers sont particulièrement appréciés pour leur rapport puissance/encombrement et pour la clarté des documents techniques accompagnant chaque référence, facilitant la mise en conformité des installations.
- Fronius est un fabricant autrichien reconnu mondialement pour la qualité technologique de ses générateurs de soudage. Ses générateurs MMA de la gamme TransPocket intègrent des interfaces numériques avancées permettant la mémorisation de programmes de soudage, la gestion de la caractéristique d'arc (Comfort Stop, Arc Force dynamique) et la traçabilité des paramètres cordon par cordon via le système Fronius WeldConnect.
- Weldline propose une gamme de générateurs MMA orientée polyvalence et accessibilité, avec des modèles combinant MMA et TIG par contact dans un même appareil. Ses équipements sont appréciés dans les secteurs de la maintenance et de la réparation pour leur facilité d'utilisation et leur adaptation rapide aux différents types d'électrodes utilisées sur un même poste.
- Lincoln Electric est un acteur mondial du soudage dont la gamme MMA couvre l'ensemble des besoins, des postes d'entrée de gamme pour la maintenance aux générateurs haute performance pour les constructions métalliques lourdes. La technologie Wave Control de Lincoln Electric permet d'ajuster finement la forme d'onde de courant pour optimiser la fusion et réduire les projections selon le type d'électrode utilisé. La marque est également reconnue pour ses électrodes enrobées Jetweld à haut rendement, permettant des taux de dépôt élevés sur aciers à haute résistance.
Du générateur MMA compact pour la maintenance en atelier au poste haute puissance pour les constructions métalliques et les chantiers industriels, RUBIX vous propose une sélection rigoureuse d'équipements et de consommables conformes aux normes en vigueur. Nos conseillers techniques, présents dans plus de 200 agences en France, vous accompagnent dans le choix d'un poste adapté à vos procédés, vos matériaux et vos exigences de qualification. Consultez également notre gamme de générateurs MIG/MAG pour couvrir l'ensemble de vos besoins en soudage à l'arc, ou parcourez notre catalogue de générateurs MMA pour identifier la référence adaptée à votre production.
FAQ - Soudage MMA Le soudage MMA convient-il aux débutants ?Le soudage MMA est l'un des procédés les plus exigeants en termes de technique gestuelle : la distance d'arc, la vitesse d'avance et l'angle de l'électrode doivent être maîtrisés simultanément par l'opérateur, sans l'aide d'un dévidoir automatique. Il est donc moins immédiatement accessible que le soudage MIG/MAG pour un débutant. Cela dit, un soudeur en formation peut progresser rapidement sur les positions à plat avec des électrodes rutiles bien choisies. Les générateurs modernes avec fonctions Hot Start et Arc Force facilitent grandement la prise en main en limitant le collage de l'électrode.
Quelle électrode choisir pour souder de l'acier inoxydable en MMA ?Pour un acier inoxydable austénitique de nuance 304 ou 316, les électrodes de type 308L ou 316L sont les références standard. Le suffixe “L” indique une faible teneur en carbone, ce qui limite la sensibilisation de la zone affectée thermiquement et préserve la résistance à la corrosion de l'assemblage. Pour les inox duplex ou les nuances spécifiques, consultez les recommandations du fabricant d'électrodes ou votre conseiller RUBIX, qui pourra identifier l'électrode adaptée à votre couple métal de base/conditions de service. Le séchage préalable des électrodes dans une étuve est recommandé pour les applications où la teneur en hydrogène diffusible doit être maîtrisée.

29 produit(s) avec 31 référence(s) :
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
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Livraison habituellement sous (33) jours
- En stock, expédié sous 24/48h
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (15) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (33) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours