Pince de terre et pince de terre magnétique Spartex 853782, Type: Croco

Pince de masse croco en laiton 600A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853782
Rubix :C600-7093017
EAN :3660338097904
PINCE DE MASSE CROCO LAITON 600 A

Résumé technique

Typecroco
Intensité maxi600 A
Matièrelaiton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE DE MASSE CROCO LAITON 600 A


Pince de masse en laiton CROCO 600A :
Intensité maxi. à 35% : 600A. Poids : 640 g. Câble : 95 mm². Grande surface de contact. Faible encombrement.

Informations techniques


Attributs
Typecroco
Intensité maxi600 A
Matièrelaiton
Modèle853782 giss
Diamètre câble95 mm²
28,76 € HT
/ unité
34,51 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h