Lunettes de soudage GISS 844928, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : Teinte 5

Lunettes G-EVOLUTION WELDER 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :844928
Rubix :C600-6081495
EAN :3660338073960
LUNETTE G-EVOLUTION WELD 5 POLYCARB. TEINTE 5 AR+AB

Résumé technique

Teinte oculaire (soudage)teinte 5
Branches réglablesoui
Teinte oculairesincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G-EVOLUTION WELD 5 POLYCARB. TEINTE 5 AR+AB


Norme : EN 166 : 2001 - EN 170 - EN169

Lunettes au design moderne, oculaire monobloc en polycarbonate teinté 5 avec une large couverture faciale. Protection sourcilière intégrée. Monture en nylon. Traitement Anti-rayures et antibuée. Poids : 28 g
APPLICATIONS
Lunettes soudeur contre les rayonnements lumineux générés lors du soudage et de la découpe au chalumeau (oxycoupage). Ne conviennent pas pour les procédés de soudage électrique (ARC, MIG, TIG).
AVANTAGES
Ergonomie parfaite, elles offrent un large champ de vision. Traitement anti-rayures et antibuée. Livrées avec une cordelette.

Points forts

Idéales pour des utilisations intermittentes grâce au cordon
Réglage des branches en hauteur et en longueur

Informations techniques


Attributs
Teinte oculaire (soudage)teinte 5
Branches réglablesoui
Teinte oculairesincolore
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
11,30 € HT
/ unité
13,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.