Electrode - Métaux d'apports Spartex 853722, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm

Electrode inox 316L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853722
Rubix :C600-8133540
EAN :3660338097461
ELECTRODE INOX 316L DIM 2.5X350 / ETUI 138 EE

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
NormeISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE INOX 316L DIM 2.5X350 / ETUI 138 EE


Electrode Inox 316L utilisée pour le soudage des aciers austénitiques type 18/8/3.
Excellente résistance à la corrosion. Type alimentaire. Fusion douce et bon détachement du laitier. Enrobage à très faible reprise d’humidité.
Tension d’amorçage : ~70 V.
Applications : cuves, tuyauterie, échangeurs, industrie alimentaire, industrie chimique et pétrochimique...

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
NormeISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes138
128,74 € HT
/ étui
154,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre