Spartex spécialiste en maintenance industrielle

Notre Marque Exclusive Spartex vise à simplifier les achats et le réapprovisionnement en produits essentiels pour votre activité. La marque propose un large panel de produits industriels pour les professionnels. Ceci dans l’objectif de vous faire économiser du temps et de l’argent.

Découvrir nos produits
Marque Exclusive Rubix Spartex

Quelles sont les catégories de produits de la marque Spartex ?

Manutention et levage Spartex

Manutention et levage

Découvrir
Outils de chantier de spartex

Outils de chantier

Découvrir
Le Soudage avec spartex

Soudage

Découvrir
Le Mobilier et rangement Spartex

Mobilier et rangement

Découvrir
Produits électriques spartex

Produits électriques

Découvrir
Nettoyage Spartex

Nettoyage

Découvrir
Fixations Spartex

Fixations

Découvrir
Maintenance générales Spartex

Maintenance générales

Découvrir
Lubrifiants et graisses Spartex

Lubrifiants et graisses

Découvrir
Colles et adhésifs Spartex

Colles et adhésifs

Découvrir

Un stock large pour satisfaire vos besoins

La grande majorité de nos produits est entreposée dans nos centres de distribution, vous garantissant des livraisons rapides et efficaces. De plus, nous simplifions au maximum le processus de commande et de réapprovisionnement de ces produits indispensables grâce à nos solutions évoluées d'approvisionnement électronique.

La gamme soudage de Spartex

La gamme soudage de Spartex

Spartex offre une variété exhaustive de matériaux et de consommables de soudage de haute qualité pour satisfaire l'ensemble de vos exigences. Notre gamme comprend un large choix de postes à souder à l'arc, MIG et TIG, chacun avec des spécifications techniques diverses. Chaque poste est accompagné de ses accessoires correspondants, tels que des électrodes et des porte-électrodes pour le soudage à l'arc, des fils de différents diamètres et métaux pour le soudage MIG, ainsi que des chalumeaux, électrodes en tungstène, métaux d'apport et baguettes en acier pour le soudage TIG. En outre, Spartex propose une variété de découpeurs plasma, de chalumeaux de soudage à la flamme, de régulateurs et de consommables de brasage.

Tous les postes à souder de la gamme Spartex bénéficient d'une garantie de deux ans.

Les top ventes de la Marque Exclusive Spartex

ASPIRATEUR G-VAC S27-W EAU ET POUSS., 27 L INOX

Aspirateurs eau et poussière Spartex 866313, Poids: 9 kg

  • spartex :866313
  • rubix :C600-7152988
RUBAN ADH TOILE GRIS 50MMX50M

Ruban adhésif Spartex 886635, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris

  • spartex :886635
  • rubix :Z600-8218753
COLLE CYANOACRYLATE CYANO L 20G

Colles et adhésifs non liquides Spartex 735764, Poids: 20 g

  • spartex :735764
  • rubix :C600-8098010
ACIER - MIG G3SI1 / DIAM 1 BOBINE PLASTIQUE DE 15 KG

Métal d'apport fil MIG/MAG Spartex 860199, Type: Bobine fil de soudure | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg

  • spartex :860199
  • rubix :C600-8161803
TRANSPALETTE MANUEL 2500KG

Transpalette manuel Spartex 895939, Charge de travail sécurisée: 2500 kg | Hauteur: 200 mm

  • spartex :895939
  • rubix :Z600-7333738
SILICONE NEUTRE BATIMENT TRANSLUCIDE UE15

Produits d'étanchéité Spartex 715833, Contenance: 310 ml | Type: Silicone

  • spartex :715833
  • rubix :C600-8098179

Retrouvez toutes nos Marques Exclusives

Découvrir maintenant